46ページ目: 静電気対策用品

2,371件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5x152mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ9.5x152mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AH-14
8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AH-13
4.8x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ4.8x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AH-12
3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
3,200税込3,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA109AH-11
3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮)エスコ
3,200税込3,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA109AH-1
1.0x5.0m/2.0mm 導電性マット(緑) エスコ1.0x5.0m/2.0mm 導電性マット(緑)エスコ
77,400税込85,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997RB-5
0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット エスコ0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマットエスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997RB-21
1.0x1.0m/2.0mm 導電性マット(緑) エスコ1.0x1.0m/2.0mm 導電性マット(緑)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997RB-1
[EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子 エスコ[EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-67B
14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式) エスコ14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-66
ペンシルタイプイオナイザ シシド静電気ペンシルタイプイオナイザシシド静電気
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。 高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。 専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。 コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。 RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)(本体)95、(コントローラ)570出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源)本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ使用流体清浄な空気消費電流(mA)400オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)供給空気圧力(MPa)0.05~0.6使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)ブザー音放電異常時ONイオンバランス±15V以下入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)エア流量(L/min)最大190RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
電源供給+信号線+アース シシド静電気電源供給+信号線+アースシシド静電気
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
AGZ3用コントロールボックス シシド静電気AGZ3用コントロールボックスシシド静電気
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)適合AGZ3質量(g)490(コントローラ本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)使用流体清浄な空気消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
ピエザナイザー(低流量タイプ シシド静電気ピエザナイザー(低流量タイプシシド静電気
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。 エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。 高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。 放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
放電方式高周波ACコロナ放電式仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)付属品入力電源ケーブル(2.5m)使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1出力電圧AC約2000V本体質量(g)78空気使用量(L/min)最大50使用流体清浄な空気オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm)使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきことアラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC)イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時)入力電源DC+24 V±10%本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
クリーン粘着マット(抗菌タイプ) CCTクリーン粘着マット(抗菌タイプ)CCT
23,980税込26,378
1箱(10枚)
4日以内出荷
水性粘着剤に抗菌剤をプラスし衛生面に敏感なメディカル分野、食品業界に最適。 従来品比でとてもリーズナブル。
寸法(mm)600×900グリーン材質(フィルム)MDPE積層段数30枚
静電気除去ピンポイントノズル ベッセル静電気除去ピンポイントノズルベッセル
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
コンパクト&安定した除電性能。 取出機や包装機への設置に最適。
イオン発生方式交流コロナ放電式(37kHz)トラスコ品番789-5941材質ケース:樹脂(ABS)、ノズル:ABS、放電針:タングステン質量(g)104消費電流(mA)90(max)動作表示運転時:緑色LED、異常停止時:赤色LED使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以下(±1000V→±100V:出荷時)設置場所屋内入力電源DC24V(±5%)、リップル(P-P)10%以下消費エア流量(L/min[ANR])143(0.2MPa時)オゾン発生量(ppm)0.05以下
静電気除去3ファン ベッセル静電気除去3ファンベッセル
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
除電エリアが広がるバラフライルーバー! 容量結合針で長時間、除電性能が安定。 メンテナンスが容易。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)トラスコ品番785-1286材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304質量(g)4.7使用範囲(mm)150~900入力電圧(V)DC24(±5%)風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m)騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m)消費電流(A)3.0(max)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)9.5(p-p)
静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバーベッセル
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。 針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。 対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。 針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。 帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。 使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)
イオン発生方式パルスACコロナ放電式仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)周波数(Hz)0.1~50(10段階)使用範囲(mm)50~2000入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)600(max)イオンバランス±30V以内 (1000mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)
高性能イオンブロワ ミドリ安全高性能イオンブロワミドリ安全
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
リアカバーを取り外しできるため、簡単にメンテナンスができます。放電針をワンタッチで清掃できます。耐久性に優れたステンレスボディーです。出力異常になった場合に、高圧出力を停止し、ランプで表示します。リアカバーの開閉を感知し、自動で電源をオフにする安全設計です。
用途精密部品組み立て作業などに対する、静電気対策として電源(V)AC100イオンバランス±5Vオゾン発生量0.02ppm以下奥行(mm)100使用温度範囲0~40℃使用湿度範囲10~85%RH(結露氷結のないこと)騒音レベル(dB(A))61以下(風量最大測定距離600mm)
HGS1MD-RED SCSHGS1MD-REDSCS
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ECWS61M-1 SCSECWS61M-1SCS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IZS4 - イオナイザ(IZS42) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS42)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940Z) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-940Z)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940PZ) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-940PZ)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-940P)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880Z) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-880Z)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-880PN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-880P)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880K) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-880K)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880J) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-880J)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-880)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820Z) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820Z)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820PZ) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820PZ)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820PN)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820P)SMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(P) PNPケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)ブラケット(B) ブラケット付
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820N) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820N)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820K) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820K)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)820電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820JZ) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820JZ)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
バー全長(mm)820電極(J) 省エネ除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(-) NPNケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)ブラケット(B) ブラケット付
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820JN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820JN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)820電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820J) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820J)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品