6ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
同軸ケーブル, SMA SMA AMPHENOL同軸ケーブル, SMA SMAAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ 春日電機(静電気対策)コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ春日電機(静電気対策)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。放電電極針には
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マットコストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ アズワン静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズアズワン
3,069税込3,376
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
ステップマットSK 産研科学ステップマットSK産研科学
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。 ●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。 ●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。 ●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
用途人体帯電の軽減寸法(mm)450×580質量(g)90±5素材(表面)アクリル/ナイロン(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%(裏面)基布:ポリエステル100% (コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
静電靴・リストストラップチェッカー MES-400 ミドリ安全静電靴・リストストラップチェッカー MES-400ミドリ安全
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
トラスコ品番208-5218質量(kg)2.4アズワン品番65-2053-29
バンプキャップ RS Pro ネービー RS PROバンプキャップ RS Pro ネービーRS PRO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = N洗濯機で洗る = N色 = ネービー調整可能 = ありピークタイプ = ショートCE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
ファンタイプイオナイザ標準タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止放電方式高周波AC方式付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)700以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1ケースアース方式C(コンデンサ)アース表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
導電袋 アズワン導電袋アズワン
1,445税込1,590
1個
当日出荷
導電疲労軽減マット アズワン導電疲労軽減マットアズワン
8,514税込9,365
1個
当日出荷
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(3件のレビュー)
199税込219
1パック(10枚)
当日出荷
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)0.05ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
導電スコップ アズワン導電スコップアズワン(1件のレビュー)
792税込871
1個
当日出荷
アズワン品番1-7855-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)98×295×68容量(mL)670本体寸法(mm)98×295×68
帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)帯電防止用リストストラップHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
サポーター式で簡単に着脱可能!手首にフィットするための調整が不要になりました。
コードあり
グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用) エンジニアグランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)エンジニア(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
導電性カラーマット(ZCM-01~04, ZC-60・61・65)用アース線。
コード長さ(m)2トラスコ品番823-0732寸法(mm)150×20RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去シート EA321ALシリーズ エスコ静電気除去シート EA321ALシリーズエスコ
1,000税込1,100
1枚
当日出荷
注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シールアズワン品番65-9249-22
ダストキャッチャー エクシールダストキャッチャーエクシール
21,980税込24,178
1枚ほか
4日以内出荷
エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。
用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。厚さ(mm)1ブルーグリーン
フィルタ ベッセルフィルタベッセル
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換用フィルタ。
SCS 静電気防止袋 SCSSCS 静電気防止袋SCS
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミ規格袋 チャック付 MBY-6565ZIPSシリーズ エーディーワイアルミ規格袋 チャック付 MBY-6565ZIPSシリーズエーディーワイ
26,980税込29,678
1箱(50枚)
当日出荷
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)650×650+30
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
2,098税込2,308
1箱(100枚)
当日出荷から30日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
除電紐 大塚刷毛製造除電紐大塚刷毛製造
42,980税込47,278
1巻
当日出荷から4日以内出荷
優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
黄・黒(トラ柄)太さ(mm)4
交換用フィルタ 10枚組 シシド静電気交換用フィルタ 10枚組シシド静電気
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
防湿シールドバッグ DESCO防湿シールドバッグDESCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装厚さ(μm)85材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ
タックシート サカセ化学工業タックシートサカセ化学工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替質量(g)110
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アンクルストラップ ホーザンアンクルストラップホーザン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効)仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
導電性フロアマット ホーザン導電性フロアマットホーザン
42,980税込47,278
1巻
当日出荷
床面の静電気対策と疲労対策に。 床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)4長さ(m)5幅(m)1仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品質量(kg)27寸法(幅W×長さL)(m)1×5RoHS指令(10物質対応)対応
セイデンクリスタル アキレスセイデンクリスタルアキレス
59,980税込65,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)透明
マット間接続用アース線 DESCOマット間接続用アース線DESCO
1,688税込1,857
1個
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
用途隣接するマット間の接続アース線の長さ(mm)110仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01
静電保護シート 12inch シルエットジャパン静電保護シート 12inchシルエットジャパン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。
対応商品CAMEO5 / CURIO2粘着性なし粘着面(mm)305×305
リストストラップチェッカー ホーザンリストストラップチェッカーホーザン
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)取扱説明書(2.03MB)
導電性カラーマット(1×1.8m) ホーザン導電性カラーマット(1×1.8m)ホーザン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
20,980税込23,078
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズハイオス
11,890税込13,079
1台
当日出荷
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO導電性靴カバー(使い捨てタイプ)DESCO
9,998税込10,998
1箱(50足)ほか
当日出荷から7日以内出荷
静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去シート”抗菌スパークガード” 4カ国語表記 TRUSCO静電気除去シート”抗菌スパークガード” 4カ国語表記TRUSCO
2,698税込2,968
1パック(2枚)
当日出荷
工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。抗菌仕様なので清潔で安心です。透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様トラスコ品番338-4367材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)幅(mm)100厚さ(mm)1.5高さ(mm)100入数(枚)2/パックシートサイズ(mm)100×100×1.5梱包数100パック表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
静電気防止ブラシ バランスディッシュ・電子天秤用 LLG Labware静電気防止ブラシ バランスディッシュ・電子天秤用LLG Labware
2,390税込2,629
1本
当日出荷
バランスディッシュや電子天秤の掃除に適しています。 静電気発生を防止するブラシです。
材質ブラシ/人工毛、柄/木全長(mm)190アズワン品番4-4763-01
導電性クッションマット ホーザン導電性クッションマットホーザン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
用途静電気対策と疲労軽減寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500厚さ(mm)12質量(g)550材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω
補修部品 エミッタアセンブリ SMC補修部品 エミッタアセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品