9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.3(31)
0.4(17)
0.5(22)
0.6(51)
0.65
0.8(58)
1(60)
1.2(53)
1.6(59)
2(8)
線径(Φmm)をもっと見る
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ タイプRA 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
1巻(0.5kg)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
1巻(0.5kg)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)1×1012以上 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)76
1巻(0.5kg)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)183/190 合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に 融点(℃)217~220 仕様フラックス:MIL-RMA級 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
1巻
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
タイプRA 用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。 固相/液相温度(℃)217/220 溶融点(℃)217~220 合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5 含有量(wt%)フラックス:3.5
1巻
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。 固相/液相温度(℃)183/190 溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227 合金組成(Wt%)Sn60-Pb40 含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス 固相/液相温度(℃)183/190 合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。 固相/液相温度(℃)183/190 溶融点(℃)217~220 含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
1巻(800g)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『はんだ』には他にこんなカテゴリがあります