線はんだ :「はんだ用フラックス」の検索結果
商品豆知識
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.3(18)
0.4(15)
0.5(17)
0.6(16)
0.65(4)
0.8(20)
1(19)
1.2(18)
1.6(16)
2
コストパフォーマンスの高い製品です。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。
銅管継手のはんだ付けに。
材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)
融点(℃)227
仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2
成分錫95%、アンチモン5%
エスコ品番EA310B-5
タイプ高強度
質量(g/巻)500
融点(℃)240
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様フラックス含有量:3mass%
材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。
線径(mm)2
トラスコ品番215-5079
質量(kg)0.5
融点(℃)227
合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『はんだ』には他にこんなカテゴリがあります
- 線はんだ
- 棒はんだ
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。