13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)

    ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

    HAKKO(白光)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
    長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
  • はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)

    はんだカット機能付供給装置

    HAKKO(白光)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
    セット内容本体・アダプタ・取扱説明書質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)はんだ送り速度(mm/s)27ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
  • 鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置

    goot(太洋電機産業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
  • 超音波はんだ付け装置 黒田テクノ

    超音波はんだ付け装置

    黒田テクノ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個(150g)
    当日出荷
  • Φ0.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)

    Φ0.6はんだ用V溝ユニット

    goot(太洋電機産業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    FD-120/180用V溝ユニット
    用途FD-180用トラスコ品番213-7133適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ1.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)

    Φ1.6はんだ用V溝ユニット

    goot(太洋電機産業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    FD-120/180用V溝ユニット
    用途FD-180用トラスコ品番213-8665適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ1.0はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)

    Φ1.0はんだ用V溝ユニット

    goot(太洋電機産業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    FD-120/180用V溝ユニット
    用途FD-180用トラスコ品番213-8644適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィーダーグリップ goot(太洋電機産業)

    フィーダーグリップ

    goot(太洋電機産業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    はんだに素手で触れない為手やはんだが汚れません。
    用途はんだ量の定量化に。FD-180用適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)

    鉛フリー自動はんだ送り装置

    goot(太洋電機産業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
    用途はんだ送りの定量化に。適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)トラスコ品番213-8651幅(mm)250高さ(mm)163奥行(mm)270電源(V)100消費電力(W)20対応日本語/英語/中国語電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)はんだ送り速度(mm/s)1-50RoHS指令(10物質対応)対応プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
  • Φ1.2はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)

    Φ1.2はんだ用V溝ユニット

    goot(太洋電機産業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    FD-120/180用V溝ユニット
    用途FD-180用トラスコ品番213-7154適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    FD-100FSはFD用フットスイッチです。
  • はんだ送り量調整ネジガイド HAKKO(白光)

    はんだ送り量調整ネジガイド

    HAKKO(白光)
    ¥269税込¥296
    1個
    13日以内出荷
  • はんだ送り量調整ネジ ナット付 HAKKO(白光)

    はんだ送り量調整ネジ ナット付

    HAKKO(白光)
    ¥229税込¥252
    1個
    13日以内出荷
はんだ供給装置