基板・接点クリーナー :「コンタクトクリーナー」の検索結果
ケミカル用品とは、さまざまな用途で用いられる薬品。ホコリの除去に使用するエアダスター、フラックス除去に使用するフラックスリムーバーなどがあります。一部の製品では、素材として可燃性の液体や気体を使用しているため、火気のある場所や締め切った場所での使用は禁忌です。洗浄用に使われるものでは、ガスを用いて噴霧するものや、液体状のもの、シート状のものがあります。錆や汚れで接触不良を起こした接点をクリーニングする接点復活剤もケミカルの一種です。
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。
ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に
ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に
プリント基板の洗浄に
成分アルコール類
トラスコ品番342-1317
形状スプレータイプ
質量(g)120
ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-5895-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量60mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。
ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。
コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。
逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。
可燃性
有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄
付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)
トラスコ品番370-8551
質量(g)310
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
主成分ポリアルファオレフィン
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。
耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。
耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。
接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。
電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑
トラスコ品番816-3058
種別チューブ入り
容量(mL)10
タイプシリコーン系
主成分ポリジメチルシロキサン
外観乳白色グリース状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(10mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。