絞り込み
コード
ブランド
エコロジープロダクト
「コード」から絞り込む

ワニグチクリップ
ホーザン(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製高耐久プローブ
DESCO(1件のレビュー)¥228~税込¥251~1本当日出荷木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
エクステンションコード
ホーザン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。 メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く) 抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。 作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)適合機種F-51/142/152/153/154/155厚さ(mm)5(フレーム)質量(g)40コード長さ(m)1.9(実効)RoHS指令(10物質対応)対応
静電気 除去 防止 キーホルダー
AFF WARE¥698税込¥7681個当日出荷静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少材質アクリル、銅メッキ色ブルー質量(g)4サイズ(cm)8.3×0.6
フットウェアテスター用スタンド
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
リストストラップ接地システム
SCS¥5,198税込¥5,7181個当日出荷豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
機器接地確認モニター・ハブ 100V用
DESCO¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。質量(g)227刷毛幅(mm)75
メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ
オート¥3,398税込¥3,7381箱(10個)5日以内出荷差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。特殊吸着シートで、くり返し貼ったりはがしたり出来ます。はがし跡が残らず、取付け面を傷めることがありません。メモの追加差し込みもできます。縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。吸着面が汚れても水洗いすれば吸着力は回復します。(石けん、洗剤併用可)用途文書や図面などの掲示に。事務機等の一時的なメモ差しに。材質ABS樹脂、シリコンラバー、特殊エラストマー幅(mm)30.5厚さ(mm)14.2全長(mm)35.3タイプ特殊吸着シート枚数最大とじ:10
グラウンドハブ マルチ接地
DESCO¥7,298税込¥8,0281式6日以内出荷リストストラップや接地コード、工具、その他のアイテムの接地ポイントです。用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去に。付属品取付金具トラスコ品番336-0000コードありアース線の長さ(m)1.8
アースターミナル
ホーザン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化 静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。 静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。 表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
リング式プローブ
DESCO¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷静電気遮蔽やその他のバッグなどESD梱包の抵抗を測定することにもご使用できます。19787 表面抵抗測定器と合わせる事でESDバッグの抵抗も測定可能です。質量(kg)3
表面抵抗測定器 プローブ
DESCO¥42,980税込¥47,2781セット(2個)30日以内出荷マット間の表面抵抗を測定する際に必ず必要となるプロープです。仕様19787表面抵抗測定器専用のプロープ質量(kg)2.27
ステンレス製プローブ セット 4種類 ケース付き(青)
DESCO¥5,598税込¥6,1581セット翌々日出荷ステンレススチールなので腐食せず、磁気を帯びているパーツと一緒に使用しても問題ありません。仕様人間工学に基づく六角形のハンドル質量(g)61
ナイロン製プローブ
DESCO¥318税込¥3501本欠品中静電気対策を施されたエリアでのご使用に最適です。 耐熱性で溶けることがありません。木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。静電気対策に欠かせないプローブになります。長さ(mm)177質量(g)5
コンボテスター
DESCO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。仕様テストオペレーターの接地経路:リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム質量(g)354