絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 静電マット

263件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性フロアマット ホーザン導電性フロアマットホーザン
42,980税込47,278
1巻
当日出荷
床面の静電気対策と疲労対策に。 床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)4長さ(m)5幅(m)1仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品質量(kg)27寸法(幅W×長さL)(m)1×5RoHS指令(10物質対応)対応
非帯電PVCシート アズワン非帯電PVCシートアズワン
15,140税込16,654
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)材質PVC(塩化ビニル樹脂)
帯電防止マット(平板) 森松帯電防止マット(平板)森松
3,500税込3,850
1枚ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)グリーン
導電性クッションマット ホーザン導電性クッションマットホーザン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
用途静電気対策と疲労軽減寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500厚さ(mm)12質量(g)550材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
48,980税込53,878
1枚
当日出荷
RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)2質量(kg)35グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
制電クッションマット テラモト制電クッションマットテラモト
8,698税込9,568
1枚
当日出荷から8日以内出荷
静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。
用途静電気対策マット厚さ(mm)16材質NBR関連資料(2.62MB)
導電疲労軽減マット ベッセル導電疲労軽減マットベッセル
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。グレー仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHSトラスコ品番829-0729材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)600幅(mm)447質量(kg)2抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω使用温度-20~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 0577
導電性ゴムマット ベッセル導電性ゴムマットベッセル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。長さ(m)10厚さ(mm)2幅(m)1材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム幅(mm)1000質量(kg)29.5
アズピュアESDシートII 導電マット アズピュア(アズワン)アズピュアESDシートII 導電マットアズピュア(アズワン)
28,200税込31,020
1巻
当日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2質量(kg)16アズワン品番4-6088-01幅×長さ(mm)600×10000
気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ気泡緩衝材 エアーキャップ 静電ミナ
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番411-2000材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)4ブルータイプ帯電防止長さ(m)42表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用 エスコ0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用エスコ
5,980税込6,578
1枚
翌日出荷
水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。凍結やぬかるみから足元をしっかりガード凍結時の安心歩行に玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に
仕様●サイズ:800mm×3m●厚み:7mm●材質:水草アズワン品番65-9307-60
静電気拡散性マット SCS静電気拡散性マットSCS
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から25日以内出荷
静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーマット エクシールアンダーマットエクシール
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途ステップマットの段差解消に材質ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂厚さ(mm)3スロープ:ブルーRoHS指令(10物質対応)対応色(ベース)グリーン
DCクロス エクシールDCクロスエクシール
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
髪の毛の300 分の1 の極細繊維を使用したマイクロファイバークロスです。 ダストキャッチャーに付着したほこりや汚れを毛足の長いやわらかい極細繊維が絡め取ります。
グリーン
クリヤーセームESD ホープコーポレーションクリヤーセームESDホープコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油 汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くなら ず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。
用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去寸法(mm)350×450グレー抵抗値(Ω)1.0×106材質ポリエステル、ナイロン
APクリーンマット 強粘着 アズピュア(アズワン)APクリーンマット 強粘着アズピュア(アズワン)
27,522税込30,274
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ) CCT帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)CCT(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50枚×6枚)
当日出荷
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
寸法(mm)600×900厚さ(μm)(フィルム)50±2表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011仕様50枚積層材質ポリエチレン(LDPE)伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700RoHS指令(10物質対応)対応
タックワークマット エクシールタックワークマットエクシール
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷
ウレタンゲルの自己粘着性で作業時の部品の転がりや落下を防ぐ、保持シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。
用途静電気を嫌う場所での部品の保護・保持シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)2表面抵抗(Ω)108~109RoHS指令(10物質対応)対応
プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応)森松
14,980税込16,478
1枚
9日以内出荷
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質PVC(軟質塩ビ)長さ(mm)600幅(mm)1800厚さ(mm)1.5グリーン規格カット品表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムマット(テーブル用) TRUSCO導電性ゴムマット(テーブル用)TRUSCO
56,980税込62,678
1巻
当日出荷
均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用しますアイボリー厚さ(mm)2材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム質量(kg)27寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10表面抵抗値(Ω)106~107
アースコード JUSTRITEアースコードJUSTRITE
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
静電気、放電によるリスクを軽減します。
種別クリップ端子/丸型端子アズワン品番61-3594-35
APエアーシャワー用粘着シート アズピュア(アズワン)APエアーシャワー用粘着シートアズピュア(アズワン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。 1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)300×300フィルム厚さ(μm)35仕様通し番号付き(カウントダウン)トラスコ品番828-6622材質中密度ポリエチレン(MDPE)粘着剤水溶性アクリル系穴寸法(Φmm)150アズワン品番2-2148-11
リフトマット 4点セット エクシールリフトマット 4点セットエクシール
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2mSCS
35,980税込39,578
1巻
当日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてグリーン厚さ(mm)2トラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000質量(kg)7長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット アズピュア(アズワン)アズピュアESDクリーン疲労軽減マットアズピュア(アズワン)
27,100税込29,810
1枚
当日出荷
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×600×10電気抵抗値1.0×108)~1.0×109材質(表面/裏面)TPU(サーモプラスチックポリウレタン)/PU(ポリウレタン)アズワン品番1-3929-01
粘着マット ブラストン粘着マットブラストン
19,980税込21,978
1箱(30枚×10シート)
当日出荷
低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。
材質低密度ポリエチレン寸法(mm)600×900仕様1シート/フィルム30枚厚さ(mm)1.6質量(kg)8.6幅×長さ(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50
導電性フロアシステム フロアユニット ホーザン導電性フロアシステム フロアユニットホーザン
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300厚さ(mm)10表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)材質PVC質量(g)310清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
66,980税込73,678
1巻(1巻)
4日以内出荷
「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
静電気除去ワイピングクロス デンキトール(R) 日本バイリーン静電気除去ワイピングクロス デンキトール(R)日本バイリーン
8,798税込9,678
1袋(1枚)
翌々日出荷
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除塵を同時に行います。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除じんを同時に行います。
材質極細繊維不織布寸法(mm)500×1000アズワン品番1-8906-03
滑り止めマット(ブラック) EA997RAシリーズ エスコ滑り止めマット(ブラック) EA997RAシリーズエスコ
1,570税込1,727
1枚
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
導電性ゴムマット ベッセル導電性ゴムマットベッセル
49,980税込54,978
1枚
翌々日出荷
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に付属品導電性マット用ステッカー(5枚)厚さ(mm)2質量(kg)29グレー長さ(m)10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2抵抗値10^6≦R≦10^7Ω幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
リフトマット 粗面用 エクシールリフトマット 粗面用エクシール
44,980税込49,478
1枚
5日以内出荷
タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。 コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。 水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)
用途重量運搬車の粗面の通路に
立ち作業用制電マット FE-302 HAKKO(白光)立ち作業用制電マット FE-302HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場材質ニトリルゴム(NBR)電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロクリーンエコマット M60シリーズ メドラインマイクロクリーンエコマット M60シリーズメドライン
14,980税込16,478
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。 フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1フィルム厚さ(μm)35±5仕様1シートフィルム30枚材質フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系幅(mm)600
導電ポリスポンジ コクゴ導電ポリスポンジコクゴ
2,298税込2,528
1枚
11日以内出荷から47日以内出荷
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω
除電マット テラモト除電マットテラモト
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷
ナイロン静電糸(帯電防止糸)と特殊塩化ビニル(導電性裏材)を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)材質表面/ナイロン100%、裏面/特殊塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.0×108
耐電用ゴムマット 渡部工業耐電用ゴムマット渡部工業
28,980税込31,878
1枚
14日以内出荷
表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。長さ(m)1幅(m)1仕様電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状幅(mm)1000試験電圧(V/1分)20000V
DICクリーンマットブルー ディックDICクリーンマットブルーディック
6,998税込7,698
1シート(40枚)
当日出荷
特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着した塵埃を確実にキャッチします。
ブルーフィルム厚さ(μm)55
静電マット アズワン静電マットアズワン
69,900税込76,890
1巻
当日出荷
表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)1×10厚さ(mm)2仕様減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm材質NBR(ニトリルゴム)引張強度140kg/cm表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
Portrait 静電マット シルエットジャパンPortrait 静電マットシルエットジャパン
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
サイズレター対応商品Portrait4粘着面(mm)216×305粘着タイプ静電吸着

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電マット