絞り込み
ブランド
寸法(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 静電マット

258件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
静電マットテーブル用 HAKKO(白光)静電マットテーブル用HAKKO(白光)
82,980税込91,278
1枚
翌日出荷
へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。
厚さ(mm)2ライトグリーン電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)長さ(m)1幅(m)10付属品アースコードトラスコ品番512-7025材質ニトリルゴム (NBR)質量(kg)30寸法(m)1×10
導電性フロアシステム フロアユニット ホーザン導電性フロアシステム フロアユニットホーザン
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300厚さ(mm)10表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)材質PVC質量(g)310清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー アキレス導電性ユニットフロアーマット Jフロアーアキレス
62,980税込69,278
1箱(36枚)
6日以内出荷
組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。
用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)種別フロアーマット材質導電性PVC接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
66,980税込73,678
1巻(1巻)
欠品中
「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
導電性カラーマット(1×10m) ホーザン導電性カラーマット(1×10m)ホーザン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×1m) ホーザン導電性カラーマット(1×1m)ホーザン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
非シリコーンタックシート 150×150×t1mm C-1515-1シリーズ サカセ非シリコーンタックシート 150×150×t1mm C-1515-1シリーズサカセ
2,690税込2,959
1枚
33日以内出荷から43日以内出荷
低アウトガス性、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可
450x580mm 静電気除去マット エスコ450x580mm 静電気除去マットエスコ
18,000税込19,800
1枚
翌日出荷
人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マットアズワン品番65-9342-58
静電気対応”楽々クッションマット” MISM静電気対応”楽々クッションマット”MISM
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。長時間の立ち作業に対し、足腰の疲労を軽減致します。フチには傾斜を設けており、つまづきにくい仕様になっております。表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しております。
用途電子部品業、機械工業、自動車関連工業、食品加工業の静電気を嫌う場所に。静電気対策エリアの立作業用の疲労軽減マットに。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策に。材質塩化ビニール、表面層(ブラックカーボン配合)厚さ(mm)12.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
導電性フロアマット SCS(エスシーエス)導電性フロアマットSCS(エスシーエス)
24,980税込27,478特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材として厚さ(mm)2ブラック付属品3090 スナップ、3040 接地用コードコード長さ(m)(グランドコード)4.5先端形状(アース)圧着丸端子表面抵抗値(Ω)1×106未満
アズピュア導電性PVCシート 1370mm×0.3mm×30シリーズ アズピュア(アズワン)アズピュア導電性PVCシート 1370mm×0.3mm×30シリーズアズピュア(アズワン)
56,529税込62,182
1ロール
翌々日出荷
PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています
厚さ(mm)0.3クリア材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(幅Wmm×長さLm)1370×30表面抵抗10^9~11^Ω/□アズワン品番1-5115-12
ESD作業用マット アズワンESD作業用マットアズワン
26,300税込28,930
1枚
12日以内出荷
はんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。目盛付きなので長さを計ることができます。
アズワン品番3-8671-01
エコノミー粘着マット 中粘着タイプ アズワンエコノミー粘着マット 中粘着タイプアズワン
12,500税込13,750
1箱
翌々日出荷から12日以内出荷
靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
導電疲労軽減マット ベッセル導電疲労軽減マットベッセル
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。グレー仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHSトラスコ品番829-0729材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)600幅(mm)447質量(kg)2抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω使用温度-20~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 0577
絶縁シート ホーザン絶縁シートホーザン
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800質量(g)400絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。長さ(m)1幅(mm)1800厚さ(mm)2グリーン抵抗(接地間)Rg≦1×109Ωトラスコ品番469-9921材質PVC質量(kg)6.2
ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCSポータブルフィールドサービスキット 8012JRSCS
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。厚さ(mm)0.25ブラック表面抵抗値(Ω)500長さ(m)0.61幅(m)0.61トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610質量(g)220
アズピュア 高性能ESDシート 1210GRH アズピュア(アズワン)アズピュア 高性能ESDシート 1210GRHアズピュア(アズワン)
44,300税込48,730
1個
翌々日出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10アズワン品番2-2157-01
AK 耐電ゴムシート1000WX10 アキツAK 耐電ゴムシート1000WX10アキツ
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)3ブラック耐電圧(kV)10以下トラスコ品番455-0820材質天然ゴム質量(kg)45
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2mSCS
36,980税込40,678
1巻
当日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてグリーン厚さ(mm)2トラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000質量(kg)7長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
耐電用ゴムマット 渡部工業耐電用ゴムマット渡部工業
28,980税込31,878
1枚
欠品中
表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。長さ(m)1幅(m)1仕様電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状幅(mm)1000試験電圧(V/1分)20000V
DICクリーンマットブルー ディックDICクリーンマットブルーディック
6,998税込7,698
1シート(40枚)
当日出荷
特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着した塵埃を確実にキャッチします。
ブルーフィルム厚さ(μm)55
導電メッシュマット アズワン導電メッシュマットアズワン(2件のレビュー)
644税込708
1枚
当日出荷
静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
寸法(mm)329×262×9材質導電性PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)329×262×9アズワン品番1-7856-01
静電マット アズワン静電マットアズワン
69,900税込76,890
1巻
当日出荷
表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)1×10厚さ(mm)2仕様減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm材質NBR(ニトリルゴム)引張強度140kg/cm表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
制電マットフロア用 HAKKO(白光)制電マットフロア用HAKKO(白光)
82,980税込91,278
1枚
当日出荷
へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途フロア用厚さ(mm)2グリーン電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)長さ(m)10幅(m)1トラスコ品番215-1537セット内容本体、アースコード質量(kg)30硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型)寸法(m)L10×W1引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251)磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験)残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
表面のすべり性が良く端が反り上がりにくいNBR製マット。マットの表面をスライドさせる動作がスムーズに行えるため、卓上での移動・回転動作、棚からの出し入れ、拭き取り作業などが快適に行えます。特殊設計によりマット端の反り上がりを抑制することで、安定した敷設状態を維持。一般的なNBR製マットよりも紫外線による劣化が起こりにくいため、長期間に渡りご使用いただけます。※メーカー試験によるまた、抗菌作用※があるため、作業表面を衛生的に保ちます。※ボーケン品質評価機構の抗菌性試験で実証(JIS Z 2801)
その他【ESD管理値(Ω)】1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)2.8寸法(m)1×1RoHS指令(10物質対応)対応
CAMEO 静電マット ホワイト シルエットジャパンCAMEO 静電マット ホワイトシルエットジャパン
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
ホワイト対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
Portrait 静電マット シルエットジャパンPortrait 静電マットシルエットジャパン
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
サイズレター対応商品Portrait4粘着面(mm)216×305粘着タイプ静電吸着
透明制電非シリコーンタックシート「タッククリアE」 C-2020-0.5-Eシリーズ サカセ透明制電非シリコーンタックシート「タッククリアE」 C-2020-0.5-Eシリーズサカセ
10,900税込11,990
1枚
24日以内出荷から33日以内出荷
光を通す制電性!「タッククリアE」、「制電性」「透明性」「低アウトガス性」「粘着性」これらすべての要素を兼ね備えた高機能シート、静電気によるダメージから搭載品を保護する制電性、光透過能力を活かして検査性向上に貢献(画像認識、エッジ検出、裏面観察)、粘着により搭載品を安全に保護、低分子シロキサン含有量を大幅に低減したクリーンな素材、繰り返し使用可
クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリームルドロー コンポジッツ コーポレーション
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
長時間の立ち作業における疲労を軽減します。 特殊技術で製造されたゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。 厚手の13mm! 快適さは抜群です。 立ち作業中の疲労をやわらげます。 低温環境下でも弾力性は変化しません。 耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。 帯電防止加工済みです。 防炎適合品。
仕様●サイズ:幅45cm×長さ61cm×厚み13mm●製品重量:1.0kg●素材:ポリ塩化ビニルアズワン品番68-0587-78
アズピュアESDシートII 粘着剤付き アズピュア(アズワン)アズピュアESDシートII 粘着剤付きアズピュア(アズワン)
58,600税込64,460
1巻
翌々日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚などへの設置に適しています。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2抵抗(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))2×1000×10アズワン品番4-6089-01
壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズエスコ
26,000税込28,600
1枚
翌日出荷
使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ(mm):250×250●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:8枚アズワン品番65-9342-73
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
電波吸収シート ラミネート加工 1m エコロガ電波吸収シート ラミネート加工 1mエコロガ
32,980税込36,278
1枚
7日以内出荷
高周波シール減衰率も高くWifiなど使用の周波数帯域で35dB以上です。
仕様●長さ:1m●幅:121.8cm●高周波電力密度減衰率:99.6%~99.97%●抵抗値(導電率):殆ど導電性無(素材は約0.5Ω/□)●材質:カーボン90%・ポリマーバインダー10%アズワン品番65-5521-81
0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用 エスコ0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
凍結やぬかるみから足元をしっかりガード凍結時の安心歩行に玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。
仕様●サイズ:500mm×3m●厚み:7mm●材質:水草アズワン品番65-3895-65
エレフィールフロアーR アキレスエレフィールフロアーRアキレス
169,800税込186,780
1巻(10m)
5日以内出荷
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
用途静電気対策エリアの床材として。幅(mm)1820厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
エレフィールマット-R アキレスエレフィールマット-Rアキレス
59,980税込65,978
1巻(7.5m)
4日以内出荷
作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)7.5寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
エレフィールマットNV-R アキレスエレフィールマットNV-Rアキレス
46,980税込51,678
1巻(10m)
8日以内出荷
ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)1.5グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)910×10000接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ゴムシートエレリーク2(フロア・テーブル兼用) 東北ゴム帯電防止ゴムシートエレリーク2(フロア・テーブル兼用)東北ゴム
99,980税込109,978
1巻
翌々日出荷
改正RoHS指令(RoHS2)に対応しています。適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。フラット性が高く、作業台でも安心してお使いいただけます。難燃性のある材料を使用しています。改正RoHS指令(RoHS2)で規制されている禁止10物質を使用していません。
用途半導体、電子、通信機器の工場や研究所などの床、作業台、部品や製品の保管棚、工具置き棚などの静電気対策。材質導電ゴム厚さ(mm)2質量(kg)34寸法(幅W×長さL)(mm)1200×10000電気抵抗値1×10^6Ω(平均)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマット 粘着フィルム 大日製罐(DIC)クリーンマット 粘着フィルム大日製罐(DIC)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。
フィルム厚さ(μm)58厚さ(mm)2.4、0.202/枚幅(mm)600粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)2.55±0.5材質(フィルム)ポリエチレン(PE)

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電マット