絞り込み
ブランド
寸法(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 静電マット

258件中 241258
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズワンアズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズアズワン
28,980税込31,878
1箱(10シート×30層)
翌々日出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)サイズ(mm)300×300
電気安全マット RS PRO Black あり 2m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ RS PRO電気安全マット RS PRO Black あり 2m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブRS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
長さ = 2m厚さ = 3mm幅 = 1m認定規格 = EN61111 Class 0滑り止め = あり色 = Black表面形 = リブBSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 酸、オイル、低温に対する耐性 スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 . 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 工学 公共事業 構造 保守 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ RS PRO電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブRS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 1m認定規格 = EN61111 Class 0滑り止め = あり色 = Black表面形 = リブBSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 酸、オイル、低温に対する耐性 スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 . 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 工学 公共事業 構造 保守 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RS PRO 静電マット なし 黒, 600 mm x 1.2m, ベンチ用 RS PRORS PRO 静電マット なし 黒, 600 mm x 1.2m, ベンチ用RS PRO
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
タイプ使用 = ベンチ以下に最適: = ベンチmm色 = 黒長さ = 1.2m幅 = 600mm表面のテクスチャのタイプ = スムースEN61340-5-1に適合 = なし抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω材質 = ゴムIEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。 静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。 これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
導電性ビニル床 CDリウムR 9000×1820×2t mm CDRシリーズ ベッセル導電性ビニル床 CDリウムR 9000×1820×2t mm CDRシリーズベッセル
129,800税込142,780
1巻
7日以内出荷
均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。RoHS対応
ネンチャクマット コウキン サイズ:奥行600mmx間口900mmx60枚積層 重量:約1.8kg/シート 492シリーズ ミヅシマ工業ネンチャクマット コウキン サイズ:奥行600mmx間口900mmx60枚積層 重量:約1.8kg/シート 492シリーズミヅシマ工業
23,900税込26,290
1個
6日以内出荷
小さなチリまで取り除く。、靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです。、使い捨てのフィルムは1 枚ずつ剥がせますので足元をいつもクリーンに保つ事が可能です。
ダイヤマットAH920 サイズ:幅920mmx長さ10mx高さ3mm カラー:BW14 重量:約20kg/巻 411シリーズ ミヅシマ工業ダイヤマットAH920 サイズ:幅920mmx長さ10mx高さ3mm カラー:BW14 重量:約20kg/巻 411シリーズミヅシマ工業
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
優れた滑り止め効果。さらに透水機能で水場に特化。、表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。、透水の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。
パーティクルマット サイズ:幅1mx長さ5mx高さ5mm カラー:BW14 重量:約39kg/巻 590シリーズ ミヅシマ工業パーティクルマット サイズ:幅1mx長さ5mx高さ5mm カラー:BW14 重量:約39kg/巻 590シリーズミヅシマ工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
野球場通路や駐輪場等の床保護や通路マットとして使用可能な強度に優れたマットです。、表面のランダムな凹凸による滑り止めだけでなく、消音、耐久性を求められる通路に適しています。
導電ゴムシート #14101 TGK(東京硝子器械)導電ゴムシート #14101TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1巻
10日以内出荷
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート材質NBR(ニトリルゴム)表面抵抗値(Ω)106~108厚さ(mm)2寸法(mm)1000×10000グリーン
導電カラーマット グリーン TGK(東京硝子器械)導電カラーマット グリーンTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。 表面は特殊加工で光の反射を軽減します。 RoHSII対応。
厚さ(mm)1.5グリーン材質導電性ゴム
導電クリーンマット600×900 40枚 TGK(東京硝子器械)導電クリーンマット600×900 40枚TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1組
3日以内出荷
クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。寸法(mm)600×900
静電気軽減シート TGK(東京硝子器械)静電気軽減シートTGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
触れるだけで体内に帯電している静電気を軽減します。 マグネット式ですのでスチール性の壁面やドアに簡単に貼り付けられます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)5寸法(mm)35×50
DCマット 30枚積層 TGK(東京硝子器械)DCマット 30枚積層TGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷
吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。 剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。
寸法(mm)600×1200
セイデン (R) クリスタル アキレスセイデン (R) クリスタルアキレス
119,800税込131,780
1巻
8日以内出荷から10日以内出荷
透明度の高い帯電防止フィルムです。
寸法(m)10
リフトマット特寸品 エクシールリフトマット特寸品エクシール
109,800税込120,780
1枚
15日以内出荷
フォークリフト・ハンドリフトなど、屋内用運搬車両のタイヤ汚れを、上を通過するだけで除去できる粘着マット
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車にグリーン
HC粘着マット 600×1200mm 橋本クロスHC粘着マット 600×1200mm橋本クロス
19,980税込21,978
1セット(10冊)
3日以内出荷
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。寸法(mm)600×1200フィルム厚さ(μm)50材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)粘着剤アクリル系
カラー導電性ゴムシート2mm テラモトカラー導電性ゴムシート2mmテラモト
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
トラスコ品番849-9857
静電気対策粘着マット STクリーンマット 600mm×900mm アキレス静電気対策粘着マット STクリーンマット 600mm×900mmアキレス
66,980税込73,678
1箱(5シート)
6日以内出荷
トラスコ品番516-1070

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電マット