59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
ハンドクリーナー HCシリーズ audio-technicaハンドクリーナー HCシリーズaudio-technica
50,980税込56,078
1台
当日出荷から33日以内出荷
ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産ペタローラー(導電性タイプ)アトム興産
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ジェットヒーター 学校向けセット オリオン熱学ジェットヒーター 学校向けセットオリオン熱学
59,980税込65,978
1セット
8日以内出荷
安全のためにご使用をお勧めします。 「収納カバー兼用ミラーシート」と「ガードフェンス」のセットです。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●セット内容:収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス●コード番号:AL2774アズワン品番67-8165-98
スティックローラー導電タイプ アズワンスティックローラー導電タイプアズワン
57,100税込62,810
1個
当日出荷から翌々日出荷
導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
スティックローラー アズワンスティックローラーアズワン
63,700税込70,070特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質ローラー/PU(ポリウレタン)
インセクト・キールインドア用 インセクトキールインセクト・キールインドア用インセクトキール
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷
青い光で虫を集める高電圧で虫を落とす虫受皿で虫を受け取る使って安心
材質鋼板電源(V)単相100 50/60Hz共用
チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック象印チェンブロック
66,980税込73,678
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き象印チェンブロック
58,980税込64,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
オープン トラッシュNEO OTN-70シリーズ ぶんぶくオープン トラッシュNEO OTN-70シリーズぶんぶく
99,980税込109,978
1台
28日以内出荷
間口が大きくゴミが捨てやすい大容量のゴミ箱です。蓋が跳ね上げ式なので、回収者は屈かがまずにゴミを取り出すことができます。投入口がステンレスのため日々のお手入れにも耐える耐久性を持ち、清潔に長くお使いいただけます。取り外し式の袋抑えが、ゴミ袋のずれを防ぎます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アドフラット パネルのみ 3M 957シリーズ アズワンアドフラット パネルのみ 3M 957シリーズアズワン
55,836税込61,420
1個
12日以内出荷
連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。
壁掛け用テンサバリアー 870シリーズ アズワン壁掛け用テンサバリアー 870シリーズアズワン
86,625税込95,288
1個
5日以内出荷
TLコンパレッター 375シリーズ アズワンTLコンパレッター 375シリーズアズワン
80,685税込88,754
1個
9日以内出荷
両長辺半開可能、両長辺ロック可能、全辺折りたたみ可能
仕様●サイズ:W840×D1030×H855mm●材質:特殊超強化PPアズワン品番67-7376-14
NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. シュナイダーエレクトリックNetBotz Smoke Sensor - 10 ft.シュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1式
13日以内出荷
『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-09
NetBotz Leak Rope Sensor - 20 ft. シュナイダーエレクトリックNetBotz Leak Rope Sensor - 20 ft.シュナイダーエレクトリック
65,980税込72,578
1式
13日以内出荷
『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-10
NetBotz Camera Pod 165 シュナイダーエレクトリックNetBotz Camera Pod 165シュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1式
13日以内出荷
コンパクトなフォームファクタでありながら、高性能画像でHD、低照度に対応。モーションデテクション、及びNetBotzアラームやイベントに連動した動作をサポート。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 「電界強度が対象外の為」●電気通信事業法備考:非対象「公衆回線に接続しない為」●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-16
LCD Digital Temperature & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリックLCD Digital Temperature & Humidity Sensorシュナイダーエレクトリック
61,980税込68,178
1式
13日以内出荷
ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-83
KVM 2G Analog 1 Local User 8ports シュナイダーエレクトリックKVM 2G Analog 1 Local User 8portsシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
1ローカルユーザがアクセス可能な8ポートを持つアナログKVM 8ポート
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-93
ロールユニット RU-22 Canonロールユニット RU-22Canon
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
TX-2000専用 2段ロールユニットRU-22(取り付けの場合は専用スタンドSD-21必須)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:無●その他環境及び安全規格:対象外●電波法備考:無線を利用していない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-04
ロールユニット RU-21 Canonロールユニット RU-21Canon
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
PRO-2000専用 2段ロールユニットRU-21(取り付けの場合は専用スタンドSD-21必須。)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-03
フルフロントスタッカー SS-21 Canonフルフロントスタッカー SS-21Canon
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷
TX-2000用 大容量排紙可能なスタッカー SS-21(取り付けの場合は専用スタンドSD-21必須)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:無●電波法備考:無線を利用していない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-30
fit7000用 LANカード 富士通fit7000用 LANカード富士通
67,980税込74,778
1個
13日以内出荷
FIT7000シリーズ用LANボード(オプション)
仕様●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象製品ではない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-25
SUSソケットセット 差込角 mm :9.5 セット品 点 :13 化粧箱寸法 mm :w362×d175×h75 質量 kg :1.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSソケットセット 差込角 mm :9.5 セット品 点 :13 化粧箱寸法 mm :w362×d175×h75 質量 kg :1.2TONE(トネ/旧:前田金属工業)
74,980税込82,478
1式
6日以内出荷
樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。 個々の製品が決められた位置に固定されているため、整理が簡単で、がたつきもなく安定。 両端の取っ手で持ち運びも可能。
仕様●差込角(mm):9.5●セット品(点):13●化粧箱寸法(mm):w362×d175×h75●質量(kg):1.2アズワン品番67-5846-48
リチウムイオンバッテリーパック SONYリチウムイオンバッテリーパックSONY
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
XDCAMハンディおよびラージセンサーカムコーダー用リチウムイオンバッテリーパックです。充電にはバッテリーチャージャー BC-U1A/U2A/U1/U2をご使用ください。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-99
サスペンションサポート SONYサスペンションサポートSONY
85,980税込94,578
1式
13日以内出荷
設置型プロジェクター用、サスペンションサポート 設置型データプロジェクター用の天吊り金具です。(低天井向け)対応機器 VPL-FH500L/FX500L
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-64
サウンドバー SONYサウンドバーSONY
51,980税込57,178
1式
13日以内出荷
クリアな高音質に加え、豊かな厚みのある低音を生み出す(「X-Balanced Speaker Unit」を搭載) S-Force PRO Front Surroundで音に包まれるような音場を実現 260Wのハイパワーアンプと160mmの大口径サブウーファーで(迫力あるサウンドを実現) 動作状態が確認できる本体ディスプレイ搭載 サウンドフィールド機能搭載
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:製品認証●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211228●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-43
絶縁スイベルフックセット 10.0t 象印チェンブロック絶縁スイベルフックセット 10.0t象印チェンブロック
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
1500V耐電圧スイベル付き吊り具です 溶接作業などの吊り具として
仕様●寸法(mm)L:558●自重(kg):14.7●耐電圧(V):1500●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8998アズワン品番67-9183-77
SureColor用 MC/PMクロスロール<防炎>/約914mm幅×20m EPSONSureColor用 MC/PMクロスロール<防炎>/約914mm幅×20mEPSON
63,980税込70,378
1本
13日以内出荷
裂けや擦れに強く、使いやすいポリエステルベース。柔らかな風合いのある質感で、しわになりにくいクロスロールです。防炎認定製品。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約914mm幅×20m●厚さ:0.28mm●秤量:187g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-02
増設RAMボード 4GB NEC三菱増設RAMボード 4GBNEC三菱
82,980税込91,278
1個
13日以内出荷
FC-PMシリーズ周辺機器
仕様●メモリタイプ:DDR4-SDRAM ECC機能付●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:22g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-77
リストバンド・リボンセットN NEC三菱リストバンド・リボンセットNNEC三菱
99,980税込109,978
1箱
欠品中
医療機関向けリストバンド。耐久性が高く装着感の良い資材を使用した長期装着用リストバンド。識別しやすい5色のカラーホック。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-25
リストバンド・リボンセットB NEC三菱リストバンド・リボンセットBNEC三菱
99,980税込109,978
1箱
欠品中
医療機関向けリストバンド。耐久性が高く装着感の良い資材を使用した長期装着用リストバンド。識別しやすい5色のカラーホック。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-24
90度剥離試験用アタッチメント 200N イマダ90度剥離試験用アタッチメント 200Nイマダ
92,980税込102,278
1台
33日以内出荷
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。 JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000Nアズワン品番67-9251-29
避難袋 セット アズワン避難袋 セットアズワン
53,856税込59,242
1個
3日以内出荷
仕様●セット内容:ミニケムラー1個、保護メガネ1個、ルミカライト2本、ロープ6mmΦ×4m1本、収納バッグ1個アズワン品番67-7378-69
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
インセクト・キールインドア用 アズワンインセクト・キールインドア用アズワン
76,600税込84,260
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20~40m2●コード番号:AG2750アズワン品番67-6903-29
MediCrystaシリーズ専用キャリブレーションセンサー I ・O DATA(アイ・オー・データ)MediCrystaシリーズ専用キャリブレーションセンサーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
13日以内出荷
医用画像参照用ディスプレイMediCrystaシリーズで使える、キャリブレーションセンサーです。液晶ディスプレイのバックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーションを行うことで、適した階調表現の維持ができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色を実現するプロフェッショナル仕様のセンサーです。医用画像を見るために設計されたディスプレイの測定、キャリブレーションに適した設計となっております。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class B対応●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230830●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-12
半導電ゲルローラー サンプラテック半導電ゲルローラーサンプラテック
53,980税込59,378
1個
33日以内出荷
平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。
材質PU/SUS適合温度(℃)-30~80
ペタローラーAS導電性 アトム興産ペタローラーAS導電性アトム興産
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
ペタローラーASE アトム興産ペタローラーASEアトム興産
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
ペタローラー アトム興産ペタローラーアトム興産
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様樹脂グリップ材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
ドロップミル ボールエンドミル BCM イスカルドロップミル ボールエンドミル BCMイスカル
82,699税込90,969
1個
13日以内出荷
中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
仕様●X その他ミーリング/カッタ●原産国:イスラエル●コード番号:201-3656アズワン品番67-9156-63
クリーンルーム用粘着ローラー