絞り込み
全長(mm)
- 12(1)
- 13(1)
- 30(1)
- 52(1)
- 106(1)
- 116(1)
ブランド
- アトム興産
- モノタロウ(1)
- アズワン(13)
- TRUSCO(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- エスコ(2)
- 日本製紙クレシア(1)
- ハーペスト(1)
- 原田産業(1)
- 日本綿棒(1)
- コトヒラ工業(1)
「全長(mm)」から絞り込む
12(1)
13(1)
30(1)
52(1)
106(1)
116(1)

導電性ペタスティック
アトム興産¥19,980~税込¥21,978~1箱(24本)ほか当日出荷手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
導電性ペタペン
アトム興産¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り材質アルミ(表面特殊防錆処理)全長(mm)116質量(g)20六角対辺(mm)8
導電性ペタペン用ペンゴム
アトム興産¥7,598税込¥8,3581ケース(10個)当日出荷用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)質量(g)10