吸取器・リワークその他関連用品 :「はんだ受け」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
長さ(mm)カット:2.5~30
幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8
質量(g)280
外形寸法(mm)100×61×92
定格DC24V 170mA
定格電圧(V)ACアダプター:DC24
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。