業務用専用洗剤 :「油汚れ 業務用」の検索結果
焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。
汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単!
水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。
成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル)
希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍
液性アルカリ性
不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ、焦げ付きの除去
仕様アルカリ性
使用の目安原液を直接スプレーして15分程放置
EBM品番4290820
1個(20kg)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
用途レンジ・グリドル・壁・タイル等の焼き付いた油汚れ落とし
希釈倍率500倍
液性アルカリ性
使用量軽い油汚れ/100~500倍、普通の油汚れ/10~100倍、ひどい油よごれ/原液~10倍
EBM品番4622610
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃
成分電解アルカリ水100%
使用の目安原液
油汚れ用洗浄剤ニューケミクールの専用スプレーガンです。
容量(mL)500
コード46910325
アズワン品番65-0460-06
商品タイプスプレーボトル容器
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
油槽内のすみずみにこびりついた油汚れ、油カスを煮立てるだけでスッキリ落とせるフライヤー専用洗剤です。
無リン。
用途業務用フライヤーをご使用のユーザー様 油層内部専用洗剤として使用
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用希釈倍率2~6%
1箱(500g×20袋)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途レンジ、グリドル等の焼き付いた油汚れや壁、タイルの油汚れ落とし
仕様無リン強力洗剤
液性アルカリ性
使用量普通の油汚れ/10~30倍、ひどい油汚れ/原液
調理機器、厨房内のしつこい油汚れ、オーブンや鉄板等の焼き焦げを洗剤するのにご使用ください。
用途レンジ・オーブン・油汚れ・焼き焦げ
液性アルカリ性
使用濃度原液~1%
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167
アズワン品番67-2305-21
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
ガンコな汚れに優れた洗浄力を発揮!
フライヤーなどの加熱機器、床や排水設備などのガンコな油汚れに。
すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。
仕様●内容物形状:液状●外観:薄青色~青色の透明液体●希釈倍率:5~500倍●液性:アルカリ性●無香料●アルミニウムには使用不可
アズワン品番68-4109-77
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の強力油汚れ洗浄剤です。汚れ落ちはもちろん、ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した商品です。
使用希釈倍率原液~10倍
内容量(kg)20
アズワン品番64-7947-58
1本(20kg)
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
酵素とバイオの働きで深層部に堆積している油汚れを持続的に分解洗浄します。転倒防止・臭気対策としても効果的です。清掃後のふきとりは不要です。
用途すすぎ不要床用洗剤
希釈倍率300倍
標準使用量8000m2
EBM品番8363300
1個(4L)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ガンコな油汚れをすみずみまでスッキリ!
水をはり、煮沸するだけでOKです。
落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間かけずに洗浄できます。
安全に作業できます。
粉が舞い散らず投入時の泡立ちが少ないので作業性に優れます。
苛性ソーダ、苛性カリなどの強いアルカリ剤は配合していませんので、安心してお使いいただけます。
専用中和剤を用意しています。
用途業務用フライヤー用洗浄剤
成分アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)、硫酸塩、カルボン酸塩、界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩
色白
段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合
液性アルカリ性
使用量(目安)水10Lに対して250~500g/汚れの程度に応じて調整
浸漬するだけで脂肪・蛋白・糖・澱粉質等の炭化生成物を膨潤溶解させ、金属表面の汚れを落とします。アルミニウム・鉄・ステンレス・亜鉛等の金属製品を侵食しません。原液使用で長期間繰り返し使用できます。食型・天板・フライヤー・鍋・釜の炭化・樹脂化した油汚れの浸漬剥離洗浄剤に。
材質主成分:陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル
容量(kg)16
商品番号189-6880
希釈倍率原液
アズワン品番64-7052-77
1缶(16kg)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
油汚れをスッキリ落とします。
香料を使用していないので、洗浄中のニオイや食器へのニオイ移りを気にせずにご使用いただけます。
食器の消臭効果があります。
成分は、水軟化剤(グルコン酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(ケイ酸塩)です。
アルカリ剤(ケイ酸塩)とは、食洗器の詰まりや食器のくもり、白いカスの付着を防ぐ成分のことです。「食器洗い専用」では、天然の珪砂と塩を原料にした結晶性層状ケイ酸塩を使用しております。この結晶性層状ケイ酸塩は、洗浄時に数ミクロンまで微細化しておりますので最後は水に溶けます。なお、これは珪砂と塩が主成分であり、有機物ではありません。よって微生物の生分解はなく、自然に広く存在する形で水に溶け込んでいきます。
水軟化剤(グルコン酸塩)とは、ガラスなどの食器のくもりを防ぐ成分のことです。水道水中にあるミネラル分(金属イオン)を除去します。グルコン酸塩は、トウモロコシのでんぷんを原料としており、食品添加物としても使用されています。生分解性がよい物質です。
仕様●内容量:500g●成分:水軟化剤(グルコン酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(ケイ酸塩)
アズワン品番68-0760-53
1個
¥679
税込¥747
12日以内出荷
動植物油によるベタベタした汚れに素早く作用し強力に洗浄。汚れの分解が早くすすぎが簡単にでき、洗浄時間を大幅に節約。汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的。
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
希釈倍率原液~100倍
液性アルカリ性
『その他業務用厨房装置類』には他にこんなカテゴリがあります
- 業務用専用洗剤
- グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
その他業務用厨房装置類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。