ブランド: プラネックスコミュニケーションズすべて解除
スマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」 プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
セット内容 USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等) 質量(g) 約63 電源(V) 5(USB給電) 規格 VCCI Class B 消費電力(W) 最大:1 対応OS Windows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OS レンズ F:2.0、f:3.6mm 保存温度(℃) -20~60 インターフェース USB 2.0×1 解像度 フルHD 1080p (1920×1080) 保証期間 1年間 撮像素子 200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719) ホワイトバランス 自動 フォーカス マニュアルフォーカス 動作湿度(%) 95以下(結露なきこと) 保存湿度(%) 95以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 10~∞ 画素数 200万画素 ケーブル長(cm) 約 198.5(フレキシブル部分:30含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 音声 本体内蔵マイク 画角 110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直) 動作温度範囲(℃) -10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角130度 f=2.8mm プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合 USB-CAM02 セット内容 US2-LA130(本製品) 質量(g) 約5 レンズ F:2.0、f:2.8mm 寸法(Φ×mm) 14×16.7 保証期間 1年間 動作湿度(%) 95%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 10~∞ 画角 130°(対角)、105°(水平)、55°(垂直) 動作温度範囲(℃) -10~50 レンズマウント M12 / P0.5
PLANEX ネットワークカメラ「スマカメ Professional LTE 180」 プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「スマカメ Professional LTE 180」は、データSIMを使用してLAN環境が無い場所でもLTE回線で映像を確認できます。LANケーブルから給電ができるPoE(Power over Ethernet)による有線LAN接続にも対応しているので、電源を確保しにくい高所などの設置が容易になります。フルHD、180度の広角映像の撮影ができるので、死角の少ない監視が可能となります。カメラ本体は保護等級IP65に相当する防水・防塵設計となっており、屋外の設置が可能です。太陽光発電、バッテリーなどを含め、電源が確保できれば駐車場が倉庫、ビニールハウスや農地、森林や河川などの監視にも利用できます。
スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合 USB-CAM02 セット内容 US2-LA65(本製品) 質量(g) 約5 レンズ F:2.0、f:6.0mm 寸法(Φ×mm) 14×16.7 保証期間 1年間 動作湿度(%) 95%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 10~∞ 画角 65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直) 動作温度範囲(℃) -10~50 レンズマウント M12 / P0.5
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります