絞り込み
ブランド
  • Google
  • TP-LINK(50)
  • ロジクール(36)
  • サンワサプライ(21)
  • EMEET(17)
  • アバー・インフォメーション(16)
  • RealSense(12)
  • エレコム(10)
  • Jabra(10)
  • サンワダイレクト(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • Vivotek(7)
  • j5 create(6)
  • エルモ(5)
  • プラネックスコミュニケーションズ(5)
  • IPEVO(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • アバーメディア(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
接続方式
  • Bluetooth(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画素数から絞り込む
Google Nest Cam GoogleGoogle Nest CamGoogle
25,980税込28,578
1個
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3質量(g)398カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE)セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL)コネクタポゴピン磁気コネクタ電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付けインターフェースBluetooth

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

WEBカメラ