ブランド: アーテック[学校教材・教育玩具]すべて解除
ウェブカメラ 1080P アーテック[学校教材・教育玩具] (2件のレビュー) 取扱い終了
USB接続ですぐに使用できる●柔軟な回転式クリップ●110°の広野角●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、Google Meet、Line等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済み材質:ABS。サイズ:91×33mm(カメラ部分)
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済 セット内容 本体×1 材質 ABS 質量(g) 127 ケーブル長(m) 1.2 対応OS Windows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×約30×約30 インターフェース USB2.0 Type-A 解像度 フルHD 画素数 200万画素 アズワン品番 64-5186-41 画角 55° 内蔵マイク あり
FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
リモート授業やテレワークなどで使える高画質のウェブカメラ画角:約75°。回転式クリップ。三脚取付可(1/4インチネジ)材質:ABS。サイズ:77×33×23mm、ケーブル長:1.4m。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
用途 学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 ABS 寸法(mm) 77×33×23 ケーブル長(m) 1.4 画角 約75°
広角レンズウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
150°の画角で広い範囲を映せる●柔軟な回転式クリップ ●画角150° ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、Google Meet、Line等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済み ●接続方式:USB-A接続材質:ABS。サイズ:130×100×58mm。セット内容:本体×1
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 接続方式 USB-A接続 セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 130×100×58 画角 150°
カメラレンズ保護カバー(10個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
端末のレンズを保護し、プライバシー対策ができる。端末のレンズを保護し、プライバシー対策できるカバー。材質:ABS。サイズ:85×55×3mm。セット内容:レンズ保護カバー 10個
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 レンズ保護カバー 10個 材質 ABS 寸法(mm) 85×55×3 包装形態 袋入り
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります