絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • TP-LINK(48)
  • ロジクール(36)
  • サンワサプライ(21)
  • EMEET(18)
  • アバー・インフォメーション(16)
  • RealSense(12)
  • エレコム(11)
  • サンワダイレクト(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • Vivotek(7)
  • Jabra(6)
  • j5 create(6)
  • エルモ(5)
  • プラネックスコミュニケーションズ(5)
  • IPEVO(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • アバーメディア(4)
画素数
  • 200万~300万未満(3)
接続方式
  • USB(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画素数から絞り込む
200万~300万未満(3)
USB LEDリングライト/ブラック ナカバヤシUSB LEDリングライト/ブラックナカバヤシ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。
用途しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え!質量(g)約90(本体のみ)約115(クリップを含む)消費電力(W)10電源USB式 DC5V 2Aケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25)光源白色LED×48個色温度2800~6500K相当照度(Lx)約400(LED光源50cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
USD充電式LEDリングライト/ブラック ナカバヤシUSD充電式LEDリングライト/ブラックナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個でしっかり明るいコンパクトサイズのリングライト付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書消費電力(W)2本体質量(g)75対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど入力Type-C 5V1A連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)光源LED×40個色温度2800~6300K相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165電池リチウムイオン電池 500mAh充電時間(時間)3光束(Lm)220(最大)LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12取扱説明書(0.29MB)
高速オートフォーカス USB webカメラ ナカバヤシ高速オートフォーカス USB webカメラナカバヤシ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 3層ガラスレンズ採用! クリアな音声と画像を再現 ゲームストリーミング向けデザイン
用途Skype、Zoom、ビデオチャット、ゲームストリーミング付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)129(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=3.5mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×26.5×33(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカスオート画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平84°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:7cm内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク最低照度(Lux)1以上
USD充電式LEDリングライト/ホワイト ナカバヤシUSD充電式LEDリングライト/ホワイトナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個でしっかり明るいコンパクトサイズのリングライト付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書消費電力(W)2本体質量(g)75対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど入力Type-C 5V1A連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)光源LED×40個色温度2800~6300K相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165電池リチウムイオン電池 500mAh充電時間(時間)3光束(Lm)220(最大)LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12取扱説明書(0.29MB)
VOICE LIGHT/ブラック ナカバヤシVOICE LIGHT/ブラックナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます<ご使用上の注意>起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しませんモバイルバッテリーでは使用できない可能性があります
用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要!付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください)材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売)本体質量(g)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13光源【EL】ホワイト/ウォームELコネクタUSB Aコネクタ オス調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W)取扱説明書(0.56MB)入力電圧DC5V 100mA防水なし(屋内用)
ノートPC用 LEDライト/ブラック ナカバヤシノートPC用 LEDライト/ブラックナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
使用シーンに合わせて3段階の色温度調節ができます。内蔵カメラを傷つけない形状のデザイン。
用途手元をパッと明るく!消費電力(W)4電源USB式 DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×93×23対応機種USBポートが正常に動作するノートパソコン適合サイズディスプレイ厚さ15mm以下のノートパソコン光源LED×40個色温度3段階照度(Lx)約350(LED光源35cm直下の値)保証期間6ヶ月コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
固定フォーカス USB webカメラ ナカバヤシ固定フォーカス USB webカメラナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 ステレオマイク内蔵! クリアで立体感のある音声配信を再現
用途Skype、Zoom、ビデオチャット付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)100(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=3.5mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×23.5(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカス固定画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平65°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:30cm内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク最低照度(Lux)1以上
オートフォーカス USB webカメラ ナカバヤシオートフォーカス USB webカメラナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 近距離のピントも自動調整! 写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適
用途Skype、Zoom、ビデオチャット付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)116(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=4.43mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカスオート画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平65°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:10cm内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル)最低照度(Lux)1以上

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

WEBカメラ