絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • アイネックス(7)
  • エレコム(6)
  • グルマンディーズ(5)
  • クールモバイルカンパニー(5)
  • MCO(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • タイムリー(2)
  • FLYDIGI(2)
  • オーム電機(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • NETGEAR(1)
  • トライメイト(1)
  • 平野商会(1)
  • DARKFLASH(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • Thermalright(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートパソコン冷却パット サンワサプライ

    ノートパソコン冷却パット

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個(2個)ほか
    当日出荷
    プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
    材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
  • クーラー タブレット用 サンワサプライ

    クーラー タブレット用

    サンワサプライ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
    仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
  • クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライ

    クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
    セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17消費電流(mA)450ノイズレベル18dBAケーブル長(cm)約55USBポート数1ポート最大荷重(kg)3最大風量(CFM)21.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
  • クーラーパッド サンワサプライ

    クーラーパッド

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
    仕様ファン数量:1個セット内容USBケーブル×1質量(g)650回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)ケーブル長(m)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)定格容量DC5V/300mA適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド騒音レベル(dB(A))32ケーブル長(mm)50±10ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません
  • クーラーパッド ノートパソコン用 サンワサプライ

    クーラーパッド ノートパソコン用

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    WIFIルーターやネットワーク機器等、各種周辺機器の熱を効率よく逃がし、安定稼働をサポートします。ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する際の放熱対策はもちろん、家庭用ゲーム機の放熱対策としても活用できます。モバイルバッテリーを充電する際の発熱対策としても使用できます。横幅約33センチのスリム設計で、設置スペースを選ばず使いやすいサイズ感です。静音ファンを2基搭載しているため、1台の機器はもちろん、2台の機器も同時に冷却できます。電源スイッチ付きで、使いたいときに手軽にオンオフできる便利な操作性を備えています。静音設計のため、オフィスや寝室など音が気になる場所でも快適に使用可能です。低電力設計で、長時間の使用でも電力を抑えた経済的な運用が可能です。wifiルーターなどの機器から付属のUSBケーブルで接続するだけで動作します。脚を伸ばす事で、2段重ねにも対応。一番下の段は機器収納に便利です。
    セット内容クーラー本体、電源ケーブル、電源スイッチケーブル、高さ調整スタンド、取扱説明書対象パソコン10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイドケーブル長(m)1有効内寸(mm)スタンド使用時:290×160×40耐荷重(kg)3定格容量DC5V/150mA回転数850プラスマイナス10%RPMファン外径(Φmm)直径140ノイズレベル18dBAケーブル長(cm)スイッチケーブル:20消費電流0.15A最大風量(CFM)65.8ファン運転数2
PC冷却用品