Qualcommチップ搭載のポータブルモバイルゲームコントローラー。360度精密に調節できるスティック、デュアルハプティック振動モーターで迫力のあるプレイ。Bluetooth、有線でPC、スマートフォン、テレビと自由自在に互換、マッピング可能。1時間充電で最大8時間の連続プレイが可能。いつどこでもゲームが楽しめる!軽くて持ち運び楽々。精密なアクセルが必要なゲームで能力を発揮する256段階のアナログトリガー。左右の持ち手にデュアルハプティックバイブレータが内蔵されており、躍動感あふれるダイナミックなゲームを体験。手軽なペアリングで、1度ペアリングすればOK。直感的な操作を可能にするジャイロ機能対応。60フレーム/秒(16.6ms)の速度。Android、iPhone、Windows、iOS、X-Cloud Stadia、Geforseに対応。
用途スマホでのゲームに。スマートフォン用/スマホ用/アンドロイド/アイフォン/パソコン/ギャラクシー/Chromebook/ブルートゥース/ワイヤレス/有線/ゲームパット/ゲームパッド/ゲームコントローラ/スマホゲーム/ゲーミングパッド/リアル/コントロール/プレゼント/ギフト/クリスマス/誕生日/男の子/女の子/男性/女性/シルバー/シンプル/おしゃれ/軽い/人気
セット内容本体、ポーチ、USB Type-Cケーブル、説明書
材質PVC、ABS、SILICON
バッテリー500mAh(充電式)
対応寸法(mm)(スマートフォン)最大長さ165、厚さ9まで
伝送距離(m)7~10
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
FILCOxGRANPRO ITADAKI Gateron Low Profile 3.0 赤軸スイッチ搭載 レバーレスアーケードコントローラー
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
税込¥20,878
¥18,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。