1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線接続 USB Type-A。 ボタン数 21、マクロボタン(ML/MR)付き。 RGBバックライト。 振動レベル…100%/60%/0%の3段階調整。 マクロ機能搭載…ウエイト認識ありの最大300秒間の操作再現(本体保存)。 トリガーストローク調整…2段階トリガーでゲームに応じて使い分け可能。 ホールエフェクトトリガー…磁力非接触方式なので確実な操作性と高い耐久性を両立
仕様●振動機能:あり(3段階調整100%/60%/0%)●電圧/電流:5V/200mA●連射機能:あり(3段階調整) 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)290±5 外形寸法(mm)(約)幅150×高さ105×奥行40 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB2.0 対応機種Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、NintendoSwitch、Android 機能マクロ:あり(2ボタン) 動作環境0℃~45℃/動作湿度 20~80% ※ただし結露なきこと ボタン数21 保管環境-10℃~60℃/保存湿度 20~80% ※ただし結露なきこと 取扱説明書(2.15MB)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング