8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸数」から絞り込む
6軸(3)
スマートディスプレイを搭載した、有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 金属アンテナよりも優れた通信性能を持つセラミックアンテナを採用し、遅延が少なく高いリターンレートを確保します。 多機能スマートディスプレイ搭載で、スクリーン上から各パラメーターの調整が可能です。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 600mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 12ビットサンプリングチップ搭載しFPS性能を飛躍的に向上させます。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 ホール磁気センサー採用のトリガーで、精密256段階のストロークを実現しました。
仕様Xinput/Direct:Xinput、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時) 質量(g)約215 対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降 モーターバイブレーションモーター 接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz 対応トリガーストップ:対応 サイズ(mm)152×112×60 デバイス(2.4G)Windows PC、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

マルチプラットフォーム対応のゲームコントローラーです。 接続は無線(Bluetooth 5.0)も有線(USB)も対応しています。 メカニカルスイッチを使用した16個のボタンを採用し、ゲーミングマウスの同等の操作感とパフォーマンスを提供します。 超低レイテンシーのメカニカルスイッチは、0.3mmのアクチュエーションポイント設定で、シリコンボタンより240%反応速度を向上します。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 0.5mmの反応ストロークと1.5mmのバッファストロークの組み合わせが、真のメカニカルガーフィールドを実現します。 2層メカニカルスイッチ構造の十字キーは、FTGゲームにおいてより正確なコントロールを可能にします。 最適化されたALPS社製ジョイスティックにはデットゾーンはなく、より快適なコントロールを実現できます。 滑り止め加工されたラバークリップは、どんなシチュエーションでも手にしっかりフィットします。 6軸ジャイロがNintendo Switchのモーションコントロールをサポートします。 Nintendo SwitchのAMIIBOにも対応しています。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 非対称モーター搭載で没入感のある振動体験ができます。 ゲームに合ったボタン構成が可能で、4つの設定が保存できます。
寸法(mm)152×83×55 ブラック 質量(g)237 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB A、無線:Bluetooth 5.0 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)/Switch amiibo対応 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数20(メカニカルキー:16、カスタマイズキー:4) アプリケーションなし デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

進化したマルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 大容量1000mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 滑りにくく持ちやすいラバーコートグリップを採用しました。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現します。 超敏速なホールエフェクトトリガー/リニアトリガーモードは、どんなゲームも最適にします。
仕様Xinput/Direct:Xinput、6軸ジャイロ(Switch/Windows PC)、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時) 質量(g)約241 対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降 モーター非対称バイブレーションモーター 接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz 対応トリガーストップ:対応 サイズ(mm)155×110×70 デバイス(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用充電台がセットになった有線/無線両対応のモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックとトリガーを搭載し、ドリフトなく耐久性をアップしました。 有線接続時には1000Hzのポーリングレートに対応し、FPSゲームで真価を発揮します。 交換可能な3種類のジョイスティックが付属します。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 1000mAhの大容量リチウムポリマー電池を内蔵しています。 ローターモーターは高速回転時に強く、高電圧ドライブにより低速回転時の振動が繊細に伝わります。 Hブリッジ回路ドライブチップによりモータ-の順転向・逆転向を迅速に制御し、サクサクとした動きを体感できます。 超敏速なホールエフェクト磁気誘導式トリガー/リニアトリガーモードは、レースゲームを最適にします。 クイックトリガーモードはFPSゲームに最適です。 Bluetooth/2.4G/有線の3つの接続方式に対応しており、より適切な環境でプレイできます。
仕様●Xinput/Direct:切り替え可能●ジャイロ:6軸ジャイロ●ターボ/マクロ設定:対応●ホール効果センサー仕様:ジョイスティック/トリガー●ポーリングレート(有線接続):1000Hz●背面追加ボタン:4個 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーターバイブレーションモーター 接続方法(無線)Bluetooth 5.0 & 2.4Gアダプター、(有線)USB Type-C to Type-A 適合機器(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-Cアダプターが必要)、Windows10/11搭載パソコン
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 アルプス製ジョイスティックを採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線) 適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC 寸法(mm)153×110×55 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーターバイブレーションモーター 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプター ボタン数メカニカルボタン:16個 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 TMR技術仕様のジョイスティック採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線) 適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC 寸法(mm)153×110×55 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーターバイブレーションモーター 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプター ボタン数メカニカルボタン:16個 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング