ゲーミング用品 :「ELECOM」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸数」から絞り込む
4軸
XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!高耐久アナログスティックと高耐久ボタンを搭載した13ボタンワイヤレスゲームパッド。
ボタン数13 機能振動:あり(モーター×2)、連射:あり(連射速度3段階切替可能)、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 仕様アナログスティック:2本(アルプス電気社製) 付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 本体質量(g)【本体】約224(電池除く)、【レシーバー】約2 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル) 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】172×108×73.9、【レシーバー】14.5×18.2×6.2 電源電圧(V)3 連続使用時間(時間)振動機能未使用時:約322、振動機能使用時:約109 保証期間6カ月 動作モードアナログモード 電波到達距離(m)(最大)約10 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なストレート配置(PS系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、ストレート配置(PS系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 。※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:2ボタン●スティックカバー交換:非対応●スティックモード切替機能:あり●スティック感度切替機能:なし●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし セット内容ゲームパッド本体×1台 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約184 ※ケーブル含む 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く 機能連射機能あり 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!高耐久アナログスティックと高耐久ボタンを搭載した13ボタン有線ゲームパッド。
ボタン数13 ケーブル長(m)1.8 機能振動:あり(モーター×2)、連射:あり(連射速度3段階切替可能)、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 仕様アナログスティック:2本(アルプス電気社製) 付属品ユーザーズマニュアル×1部 電源USBバスパワー 本体質量(g)約260(ケーブルを含む) 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×108×73.9(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 保証期間6カ月 動作モードアナログモード インターフェイスUSB
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

射撃に適したメカニカルトリガーボタンと交換できるロングスティックを備えたFPS特化仕様!振動モーターなしで軽量なストレート配置(PS系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のストレート配置(PS系)13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約198 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンと交換できるロングスティックを備えたFPS特化仕様!振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:クロス(XBOX系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約198 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

自由に快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデル!高耐久ボタンを搭載した小型軽量タイプの12ボタンワイヤレスゲームパッド。
ボタン数12 機能振動:なし、連射:あり、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 色(本体)ブラック 仕様アナログスティック:2本 付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 本体質量(g)【本体】約120(電池除く)、【レシーバー】約2 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル) 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】149×89×46、【レシーバー】14.5×18.2×6.2 電源電圧(V)3 連続使用時間(時間)約210 保証期間6カ月 動作モードアナログモード 電波到達距離(m)(最大)約10 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

Wiiコントローラがパソコンで使える!1台のWiiコントローラを接続するだけでパソコンで使用できるゲームパッドコンバータ。
ボタン数10ボタン対応 ケーブル長(m)1 軸数4軸対応 ホワイト 仕様連射機能対応(ボタンごとに設定可能)、アナログスティック2本対応、POV(ハットスイッチ)対応 付属品ユーザーズマニュアル×1 適合コントローラー:クラシックコントローラ(RVL-005)、クラシックコントローラ PRO(RVL-005(-02)) 質量(g)約32 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 対応OSWindows 8~8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USBタイプAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×26.0× 17.0(ケーブルを除く) 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 消費電流(mA)500 保証期間6カ月 インターフェイスUSB
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、クロス配置(Xbox系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 。※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:2ボタン●スティックカバー交換:非対応●スティックモード切替機能:あり●スティック感度切替機能:なし●スティック配置:クロス(XBOX系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし セット内容ゲームパッド本体×1台 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約184 ※ケーブル含む 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く 機能連射機能あり 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したストレート配置(PS系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のストレート配置(PS系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 。※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約245 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動あり(モーター×2個) 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 。※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:クロス(XBOX系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約245 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動あり(モーター×2個) 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

長時間のハードプレイもしっかりサポートする耐久仕様。ハードウェアマクロ機能、ハードウェアマッピング対応の24ボタン搭載”DUX”MMOゲームパッド。
ボタン数24 ケーブル長(m)1.8 機能振動:あり(モーター×2)、連射:あり(任意の連射速度に設定可能)、マクロ:あり、ボタン配置切替機能(リマップ機能):あり(ソフトで設定)、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 色(本体)ブラック 仕様アナログスティック:2本(アルプス電気社製) 付属品ユーザーズマニュアル×1部 電源USBバスパワー 本体質量(g)約229(ケーブルを含む) 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.6×105.1×58(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 保証期間6カ月 動作モードアナログモード インターフェイスUSB
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷