絞り込み
接続方式
  • 有線(2)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
読取方式
  • IR LED
  • その他(9)
  • 光学式(赤色LED)(48)
  • 青色LED(30)
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有線光学式マウス サンワサプライ

    有線光学式マウス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スタンダードな3ボタン光学式マウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
    質量(g)71ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39分解能1000(count/inch)ボタン数3インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式RoHS対応、光学センサー方式
  • トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム

    トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。 。交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。
    セット内容トラックボール本体×1台、取り外しツール×1本質量(g)約175※ケーブル含む種類【支持球】ベアリングケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52保証期間2年間ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式IR LED
パソコン周辺機器特集
おすすめ人気ランキング
PC周辺機器