絞り込み
ブランド
- SHURE
- モノタロウ(3)
- エレコム(302)
- サンワサプライ(301)
- StarTech.com(213)
- BUFFALO(バッファロー)(138)
- サンワダイレクト(130)
- ATEN(127)
- ロジクール(126)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
- ナカバヤシ(94)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(78)
- Jabra(56)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(45)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(38)
- Dell Technologies(29)
- Frameworks(フレームワークス)(27)
- ブラックボックス(26)
- ブランドをもっと見る

楽器用マイクロホン
SHURE¥51,980税込¥57,1781式12日以内出荷BETA 98AD/Cマイクロホンは、スムーズで自然なレスポンスを持ったミニチュア・カーディオイド・コンデンサー型マイクロホンです。付属のA98Dドラムマウントには、あらゆる構成で確実に設置できる柔軟性のあるグースネックが装備されています。また、均一なカーディオイド指向特性により、フィードバック発生前の優れたゲイン性能と軸外ノイズの排除を実現します。
楽器用マイク(ハーモニカ用)
SHURE¥28,980税込¥31,8781式12日以内出荷本体の下にボリュームを装備し、演奏中でも音量の調整が可能。頑丈で向上したレスポンスを持つダイナミック型マイクロホンヘッド。高インピーダンス、無指向性。1/4インチコネクターが付属。520DXはボリュームコントロールノブがマイクロホンの底についており、ライブパフォーマンス中に調節が可能です。付属のケーブルとスタンダード1/4インチプラグはマイクロホンを高インピーダンスデバイスとの接続を可能にします。このマイクロホンはどのような用途に適していますか?。Shure520DXはハーモニカに最適ですが、ローファイボーカル用にも使用可能です。
楽器用マイク
SHURE¥84,980税込¥93,4781式12日以内出荷Shure SM81は、スタジオ・レコーディング、放送、音空間の創造のために生まれた、高品位な単一指向性コンデンサ型マイクロホンです。幅広い周波数特性、低いノイズ特性、RFノイズに対する高い耐性を備えることにより、特にギター、ピアノ、シンバルといったアコースティック楽器のパフォーマンス・シーンにおける、業界スタンダードとしての地位を確立しています。付属品swivel adapter、attenuator-switch lock、foam windscreen
楽器用マイク
SHURE¥51,980税込¥57,1781式12日以内出荷BETA 91Aは、キックドラムはもちろんのこと、ピアノといったトラディショナルな低域の収音用にも最適です。BETA 91Aは、XLRコネクターを統合したプリアンプを搭載したハーフカーディオイド指向特性のコンデンサー型バウンダリーマイクロホンで、パワフルな低周波レスポンスを生みだします。2ポジションの特性切替スイッチにより、用途に応じた最適な特性を得ることができます。
楽器用ダイナミックマイクロホン
SHURE¥24,980~税込¥27,478~1式12日以内出荷アコースティック楽器のパフォーマンスやレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。付属品マイクロホンホルダー、ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA81-XLRのみ
楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥34,980税込¥38,4781式12日以内出荷Shure BETA 56Aマイクロホンの周波数特性は、ドラムなどの楽器用に最適です。また、その極めて均一なスーパーカーディオイド・ピックアップ・パターンにより、ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現しています。
楽器用コンデンサーマイクロホン
SHURE¥139,800税込¥153,7801式12日以内出荷KSM137は、シングル・カーディオイド指向特性を備えたエンドアドレス・コンデンサー型マイクロホンです。レコーディングはもちろん、ライブにも対応できる高い耐久性を誇り、極めて高い音圧レベル(SPL)でも使用できます。低い等価雑音レベルと広い周波数特性を備え、楽器のレコーディングに最適です。
楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥13,980~税込¥15,378~1式12日以内出荷アンプまたはアコースティック楽器のパフォーマンスやレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。
完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター(第2世代)
SHURE¥36,980税込¥40,6781式12日以内出荷Shure完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター第2世代は、着脱式Shure高遮音性イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに簡単に変換します 抜群の快適性としっかりした装着感、防滴性能で、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験に心ゆくまで浸ることができます付属品RMCE-TW2ワイヤレス・アダプターセット、プレミアム充電ケース、USB-C充電ケーブル
低域楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥39,980税込¥43,9781式12日以内出荷低音楽器用に最適な周波数特性を備え、音圧の高い楽器の力強いサウンドをクリアーに収音するBeta52Aは他の音源からの影響を受けにくいスーパーカーディオイドデザインです。
低域楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(付属ケーブルなし)
SHURE¥23,980税込¥26,3781式12日以内出荷キックドラムや低音のパフォーマンスまたはレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。付属品ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA52-XLRのみ
低域楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き)
SHURE¥24,980税込¥27,4781式12日以内出荷キックドラムや低音のパフォーマンスまたはレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。付属品ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA52-XLRのみ
スマートマイクロホン & インターフェース MV7i
SHURE¥69,980税込¥76,9781式12日以内出荷Shure MV7i スマートマイクロホン & インターフェースでレコーディングの新時代へ。オーディオインターフェースを内蔵した画期的なUSBマイクロホンで、PC、タブレット端末、スマートフォンにおいて手軽に2チャンネル録音を実現します。XLRマイクや楽器をコンボジャック(XLR & 6.3mmフォーン)入力に接続することで、信号経路に外部オーディオインターフェースを使用せずにすみます。MOTIV アプリで録音を簡単に管理でき、 搭載された高度なDSP機能でブロードキャスト品質の音質を楽しめます。洗練されたオールメタルデザインと調整可能なヨークにより、シンプルさとプロ仕様のパフォーマンスを求めるクリエイターに最適です。
スマートフォン用ステレオマイクロホン
SHURE¥28,980税込¥31,8781式12日以内出荷MV88は、スマートフォンでのオーディオレコーディングを素早く簡単にアップグレードしたいクリエイターのために設計されています。デバイスのUSB-C端子に直接接続して、すぐに録音を開始できます。このマイクロホンは、手間をかけずにiPhoneおよびAndroidスマートフォンで、プロフェッショナルなオーディオレコーディングを実現します。定評のあるオートレベルモード、リアルタイム・デノイザー、選択可能な収音パターンが搭載されているため、どんな状況でもプロレベルのサウンドをとらえることができます。すべてに応え、すべてを捉えるマイクロホン。付属品MV88 USB-C ステレオマイクロホン、フォームウインドスクリーン、保護キャリングケース
カーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥83,980税込¥92,3781式12日以内出荷KSM8 Dualdyne(TM) カーディオイド・ダイナミック・ボーカルマイクロホンは、ダイナミックマイクでは初のデュアルダイアフラム設計で、驚くほど忠実なボーカル再現と最上級の拡声時のコントロール性を誇るハンドヘルド型のプレミアムマイクロホンです。付属品AK8C KSM8用マイクポーチ、A25E KSM8/KSM9用ソフトフレックス・マイクホルダー(ブラック)
インタビュー用 ダイナミックマイクロホン ブラック
SHURE¥35,980税込¥39,5781式12日以内出荷SM63は、エレガントでしかも頑丈な、高出力の無指向性ダイナミックマイクロホンで、性能とデザイン性が重視される用途に適しています。付属品A57F Swivel Adapter、26A13 Carrying/Storage Bag、49A130 Black Windscreen (SM63LB)全長(mm)233色ブラック
インタビュー用 ダイナミックマイクロホン シャンパンゴールド
SHURE¥35,980税込¥39,5781式12日以内出荷SM63は、エレガントでしかも頑丈な、高出力の無指向性ダイナミックマイクロホンで、性能とデザイン性が重視される用途に適しています。付属品A57F Swivel Adapter、26A13 Carrying/Storage Bag、49A130 Black Windscreen (SM63LB)全長(mm)145色シャンパンゴールド
ホームレコーディング用マイクロホン
SHURE¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生 。特許出願中のRF干渉シールド技術 。ミックスに適したサウンドを簡単に。ボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応 。信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン 。ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:なし●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48セット内容1 A4M スイベルマウントマイクロホンクランプ1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ1 マイクポーチ幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid
ホームレコーディング用マイクロホンキット
SHURE¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生 。特許出願中のRF干渉シールド技術 。ミックスに適したサウンドを簡単に。ボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応 。信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン 。ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:対応●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48セット内容1 A4PF 取り外し式マグネットポップフィルター1 A4SM ショックマウント1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ1 A4CC ソフトシェル・キャリングケース幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid
USBゲーミングマイクロホン
SHURE¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷配信に差をつけるゲームチェンジャー。オートレベルモードは、マイクとの距離や音量レベルに基づいてリアルタイムでマイクゲインを常に調整することで、安定した音声を実現します。デジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))テクノロジーは、物理的なポップフィルターを必要とせずに耳障りな破裂音を排除し、クリアでプロフェッショナルなオーディオを提供します。リアルタイムデノイザーはインテリジェントなDSPテクノロジーにより、不要なバックグラウンドノイズを除去し、マイクが音声のみを確実にとらえます。MV6のタップミュートボタンは、押すだけで必要な時にいつでもマイクを瞬時にミュートすることができます。MV6 は、PCおよびMacデバイスに接続するためのUSB-C出力と、MOTIV Mix(TM)アプリで設定可能なリアルタイムのヘッドホンモニタリング用の3.5mm出力を備え、最新のセットアップをサポートします。MV6は、何十年にもわたり、プロのボーカリスト、ポッドキャスター、ストリーマーから信頼されてきたアイコニックなSM7とMV7シリーズからインスピレーションを得たデザインが特徴で、カメラ映りに配慮した洗練したデザインで、信頼性を実現します。仕様●トランスデューサー形式:Dynamic●周波数レンジ 最小(Hz):50●周波数レンジ 最大(kHz):15000セット内容1 MV6 USBゲーミングマイクロホン1 USB-C - USB-Cケーブル(1m)1 ラウンドベースデスクトップスタンド(12cm )質量(g)1287指向性Cardioid