絞り込み
ブランド
  • SHURE
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,531)
  • エレコム(4,845)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,799)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,983)
  • コクヨ(2,388)
  • エスコ(2,129)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
  • StarTech.com(1,884)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,249)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボーカルマイク(ダイナミック型) SHURE

    ボーカルマイク(ダイナミック型)

    SHURE
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル
    用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
  • デジタルオーディオインターフェース SHURE

    デジタルオーディオインターフェース

    SHURE
    24,980税込27,478
    1式
    12日以内出荷
    MVX2Uはコンパクトでモバイルに適したシングルチャンネルXLR-USBインターフェースです。あらゆるXLRマイクロホンを使用して、デスクトップおよびモバイルデバイスでの録音やストリーミングが可能です。USB-C駆動によるオンボードデジタルオーディオ処理により、デバイスや周囲のサウンド環境にかかわらず安定した収録を実現します。XLR出力のダイナミックマイクロホンとコンデンサーマイクロホンに対応し、最大60dBのゲインと48Vのファンタム電源を供給します。MFi認証(iPhoneおよびiPad)を取得しています。一部のMac、Windows PC、Androidデバイスとも互換性があります。
    付属品MVX2U Gen 2 デジタルオーディオンターフェース x 1、USB-C - USB-Cケーブル (1m) x 1
  • イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215 SHURE

    イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215

    SHURE
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンランク上のイヤホンをあなたへ。クリアなサウンドと豊かな低域。高遮音性テクノロジー。脱着式3.5mmミニプラグケーブル。Apple & Androidデバイスに対応。会話と音楽をコントロール。耐久性のある品質
    内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、3.5 mmミニプラグケーブル、各種イヤパッドを揃えたフィットキット、キャリーケース
  • イヤホン用シャツケーブルクリップ SHURE

    イヤホン用シャツケーブルクリップ

    SHURE
    1,198税込1,318
    1式
    12日以内出荷
    SHUREアクセサリー。イヤホン向けのシャツ等に付けられるケーブルクリップです
  • ハンドヘルド型送信機 SHURE

    ハンドヘルド型送信機

    SHURE
    29,980税込32,978
    1式
    12日以内出荷
    BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)。マイクロホンカプセル一体型デザインのPG58の信頼性あるShureマイクロホン。-10 dB ゲインアッテネーション。軽量、堅牢な構造。色分け識別キャップ(別途お買い求めいただけます)。 BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)
  • リモート&マイク付きケーブル(iOS/Android対応) SHURE

    リモート&マイク付きケーブル(iOS/Android対応)

    SHURE
    6,298税込6,928
    1式
    12日以内出荷
    SE高遮音性イヤホン用のリモート+マイクコントロール機能を搭載した3.5mmステレオミニプラグ対応ユニバーサル(UNI)ケーブルはiOS/Androidの両方に対応。ボタンひとつですぐに切替できます。リモート+マイクコントロール機能がクリアな通話やボイスコマンドなどのシームレスなコントロールを実現。音量や音楽再生などの操作も簡単です。
  • ハンドヘルド型ワイヤレスシステム SHURE

    ハンドヘルド型ワイヤレスシステム

    SHURE
    66,980税込73,678
    1式
    12日以内出荷
  • デュアルチャンネルハンドヘルド型ワイヤレスシステム(2本) SHURE

    デュアルチャンネルハンドヘルド型ワイヤレスシステム(2本)

    SHURE
    149,800税込164,780
    1式
    欠品中
    Shure BLX288/B58ワイヤレスデュアルボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにボーカリスト(2名)向けにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX88テーブルトップ型デュアルチャンネル受信機、BETA58Aハンドヘルド型送信機2基(レジェンド級)、マイクロホンクリップ2個、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。
    付属品WA371 マイクホルダー、 PS24J ACアダプター
  • ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    正確。パワフル。存在感バツグン。ボーカル用に最適に調整された周波数特性、際立つ中音域、低音域のロールオフによる近接効果の抑制。均一なスーパーカーディオイドの指向特性により、ハウリングを抑えての高ゲインの達成と、収音軸から外れた音源に対する優れたセパレーションを実現。ネオジムマグネットを採用することで優れたSN比を実現。硬化スチール製メッシュグリルが、摩耗や衝撃からマイクロホンをガード。エアー式ショックマウントシステムが、メカニカルノイズや振動の伝達を最小限に抑制。負荷インピーダンスの変化による影響を最小限に抑制。数々の伝説を生み出したShureのクオリティーと信頼性。
    付属品1 マイクホルダー(A25D) / 1 5/8インチ - 3/8インチ変換ねじ(95A2050) / 1 マイクポーチ(26A21)幅(mm)50高さ(mm)160質量(g)278形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)50周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-51.5、(mV/Pa):2.6コネクタ3 Pin XLR指向性Supercardioidインピーダンス(Ω)290
  • ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし) SHURE

    ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし)

    SHURE
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル
    用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。本製品はボーカル用に最適な応答特性を備え、歌やスピーチのワールド・スタンダード・サウンドを再現します。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51グレー高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
  • イヤホン カナル型 SHURE

    イヤホン カナル型

    SHURE
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    妥協を許さない本格サウンド。長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタ ジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむこと ができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリ スニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ 薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動き を伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
    付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(116cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)ケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17
  • インイヤーモニターシステム PSM300(イヤホンなし) SHURE

    インイヤーモニターシステム PSM300(イヤホンなし)

    SHURE
    129,800税込142,780
    1式
    12日以内出荷
    P3TR:P3Tワイヤレス送信機とP3Rボディパック型受信機のセット
  • ボディパック型受信機 SHURE

    ボディパック型受信機

    SHURE
    63,980税込70,378
    1式
    12日以内出荷
    質量(g)50寸法(cm)10× 9.6×3.6
  • デュアル・ダイバーシティー受信機(1本) SHURE

    デュアル・ダイバーシティー受信機(1本)

    SHURE
    61,980税込68,178
    1式
    12日以内出荷
    BLX88 ワイヤレス受信機は耐久性に優れたデュアルチャンネル受信機です。簡単なセットアップでわかり易いコントロール機能、マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ機能が搭載されています。ワンタッチで操作できるQuickScan 周波数選択機能が、最良の周波数を素早く検出するので、簡単にセットアップできます。周波数帯域毎に最大 12 の互換性のあるシステムに対応します。
  • シングルチャンネルボディパック型システム SHURE

    シングルチャンネルボディパック型システム

    SHURE
    66,980税込73,678
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX14/PGA31ワイヤレスヘッドセットシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐに優れたオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、PGA31ヘッドセットマイクロホン、BLX1ボディパック型送信機、クロージングクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。
    付属品PS24 Power Supply、windscreen、clothing clip
  • ハンドヘルド型送信機 SHURE

    ハンドヘルド型送信機

    SHURE
    41,980税込46,178
    1式
    12日以内出荷
    付属品WA371 マイクホルダー
  • シングル・ダイバーシティー受信機(1本) SHURE

    シングル・ダイバーシティー受信機(1本)

    SHURE
    31,980税込35,178
    1式
    12日以内出荷
    BLX4シングルチャンネルワイヤレス受信機は、耐久性に優れた受信機です。簡単なセットアップでわかり易いコントロール機能、マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ機能が搭載されています。ワンタッチで操作できるQuickScan 周波数選択機能が最良の周波数を素早く検出するので、簡単にセットアップできます。
    付属品PS24J ACアダプター
  • 交換用ノズルインサート / バランス(1ペア)for AONIC5 SHURE

    交換用ノズルインサート / バランス(1ペア)for AONIC5

    SHURE
    2,598税込2,858
    1式
    12日以内出荷
  • SE846用交換用ノズルインサート/バランス(1ペア) SHURE

    SE846用交換用ノズルインサート/バランス(1ペア)

    SHURE
    3,598税込3,958
    1式
    12日以内出荷
    SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。
    タイプバランス
  • SE846用キャリングケース SHURE

    SE846用キャリングケース

    SHURE
    4,898税込5,388
    1式
    12日以内出荷
    SE846高遮音性イヤホン用ハードシェルキャリングケース。
  • SE846交換用メタルノズル SHURE

    SE846交換用メタルノズル

    SHURE
    4,998税込5,498
    1式
    12日以内出荷
  • 交換用ノズル用メタルカラー for AONIC5 SHURE

    交換用ノズル用メタルカラー for AONIC5

    SHURE
    2,598税込2,858
    1式
    12日以内出荷
  • SE846交換用ノズルインサート(各色3ペア) SHURE

    SE846交換用ノズルインサート(各色3ペア)

    SHURE
    12,980税込14,278
    1式
    12日以内出荷
  • SE846用ノズルアッセンブリーツール SHURE

    SE846用ノズルアッセンブリーツール

    SHURE
    2,498税込2,748
    1式
    12日以内出荷
  • 交換用ノズルインサート / ブライト(1ペア)for AONIC5 SHURE

    交換用ノズルインサート / ブライト(1ペア)for AONIC5

    SHURE
    2,598税込2,858
    1式
    12日以内出荷
  • SE846用交換用ノズルインサート/ウォーム(1ペア) SHURE

    SE846用交換用ノズルインサート/ウォーム(1ペア)

    SHURE
    3,598税込3,958
    1式
    12日以内出荷
    SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。
    タイプウォーム
  • SE846用交換用ノズルインサート/ブライト(1ペア) SHURE

    SE846用交換用ノズルインサート/ブライト(1ペア)

    SHURE
    3,598税込3,958
    1式
    12日以内出荷
    SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。
    タイプブライト
  • GLX-D6+ ギターペダル型受信機 SHURE

    GLX-D6+ ギターペダル型受信機

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    GLX-D6+ギターペダル受信機 は、頑丈な金属製の設計で、ペダルボードに完全に組み込むことができます。
  • GLX-D+ フリケンシーマネージャー SHURE

    GLX-D+ フリケンシーマネージャー

    SHURE
    119,800税込131,780
    1式
    12日以内出荷
    GLX-D+FMフリケンシーマネージャーは、最大で6台のGLX-D4R+受信機に同時に接続できるため、音響条件の厳しいマルチチャンネルアプリケーションで信頼性のある安定したRF性能を実現できます。フレキシブルなアンテナ分配オプションを使用して、標準的な環境では最大9台、最適条件下では最大11台にまで同時運用チャンネル数を拡張できます。
  • GLX-D4+ テーブルトップ型受信機 SHURE

    GLX-D4+ テーブルトップ型受信機

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D4+は、優れたデジタルオーディオの品質を実現するテーブルトップ型受信機です。
  • GLX-D1+ ボディパック型送信機 SHURE

    GLX-D1+ ボディパック型送信機

    SHURE
    52,980税込58,278
    1式
    12日以内出荷
    GLXD1+ボディパック型送信機は、人間工学に基づき設計された頑丈な金属製ボディと、あらゆる場所にしっかりと快適に固定できるリバーシブルベルトクリップを備えています。
  • GLX-D4R+ ハーフラック型受信機 SHURE

    GLX-D4R+ ハーフラック型受信機

    SHURE
    68,980税込75,878
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D4R+は、優れたオーディオと安定したパフォーマンスを提供するハーフラック受信機です。
  • SLXD5用コールドシューマウント SHURE

    SLXD5用コールドシューマウント

    SHURE
    2,298税込2,528
    1式
    12日以内出荷
    WA311を使えばSLXD5シングルチャンネル・ポータブル・デジタルワイヤレス受信機をカメラのアクセサリーシューに安定して取り付けることができます。
  • 1m MOTIVシリーズ用 ライトニングケーブル SHURE

    1m MOTIVシリーズ用 ライトニングケーブル

    SHURE
    5,698税込6,268
    1式
    12日以内出荷
  • 楽器用マイクロホン SHURE

    楽器用マイクロホン

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    BETA 98AD/Cマイクロホンは、スムーズで自然なレスポンスを持ったミニチュア・カーディオイド・コンデンサー型マイクロホンです。付属のA98Dドラムマウントには、あらゆる構成で確実に設置できる柔軟性のあるグースネックが装備されています。また、均一なカーディオイド指向特性により、フィードバック発生前の優れたゲイン性能と軸外ノイズの排除を実現します。
  • 楽器用マイクロホン SHURE

    楽器用マイクロホン

    SHURE
    69,980税込76,978
    1式
    12日以内出荷
  • 楽器用マイク(ハーモニカ用) SHURE

    楽器用マイク(ハーモニカ用)

    SHURE
    28,980税込31,878
    1式
    12日以内出荷
    本体の下にボリュームを装備し、演奏中でも音量の調整が可能。頑丈で向上したレスポンスを持つダイナミック型マイクロホンヘッド。高インピーダンス、無指向性。1/4インチコネクターが付属。520DXはボリュームコントロールノブがマイクロホンの底についており、ライブパフォーマンス中に調節が可能です。付属のケーブルとスタンダード1/4インチプラグはマイクロホンを高インピーダンスデバイスとの接続を可能にします。このマイクロホンはどのような用途に適していますか?。Shure520DXはハーモニカに最適ですが、ローファイボーカル用にも使用可能です。
  • 楽器用マイク SHURE

    楽器用マイク

    SHURE
    84,980税込93,478
    1式
    12日以内出荷
    Shure SM81は、スタジオ・レコーディング、放送、音空間の創造のために生まれた、高品位な単一指向性コンデンサ型マイクロホンです。幅広い周波数特性、低いノイズ特性、RFノイズに対する高い耐性を備えることにより、特にギター、ピアノ、シンバルといったアコースティック楽器のパフォーマンス・シーンにおける、業界スタンダードとしての地位を確立しています。
    付属品swivel adapter、attenuator-switch lock、foam windscreen
  • 楽器用マイク SHURE

    楽器用マイク

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    BETA 91Aは、キックドラムはもちろんのこと、ピアノといったトラディショナルな低域の収音用にも最適です。BETA 91Aは、XLRコネクターを統合したプリアンプを搭載したハーフカーディオイド指向特性のコンデンサー型バウンダリーマイクロホンで、パワフルな低周波レスポンスを生みだします。2ポジションの特性切替スイッチにより、用途に応じた最適な特性を得ることができます。