絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(276)
  • StarTech.com(213)
  • エレコム(193)
  • ATEN(107)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(104)
  • BUFFALO(バッファロー)(95)
  • ナカバヤシ(93)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(74)
  • Jabra(56)
  • BLACK BOX(48)
  • FXC(47)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
  • プリンストン(37)
  • Frameworks(フレームワークス)(30)
  • ブラックボックス(26)
  • ロジクール(24)
  • オーム電機(23)
  • ハイテクインター(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
  • ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット TP-LINK

    ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット

    TP-LINK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    ソーラー給電により常時稼働が可能。完全ワイヤレスで設置自由。パンチルト360度対応。人物AI検知と自動追尾機能を搭載。フルカラーナイトビジョン対応。2K高画質撮影。microSDとクラウド保存対応。IP65防水防塵仕様。
  • Tapo 4KパンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINK

    Tapo 4KパンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    4K 800万画素、パンチルト360度116度、顔認識・AI検知通知、ナイトビジョン12m、プライバシー保護、双方向通話、microSD512GB録画※ネットワーク接続必須
  • Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
  • パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    フィジカルプライバシーモード:有効にするとレンズが物理的に隠されるので、より安心してプライバシーを守ることができます。AIで賢く検知&通知:スマートAIが人物・ペット・車両だけでなく異常な音も認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に149oの首振りが可能です。スマートトラッキング:対象を自動で追尾し、常にカメラの視野内に収めることができます。スターライトセンサー:高感度のスターライトセンサーが、暗い場所でも高画質の映像を実現します。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しているので、アプリで画面越しにコミュニケーションが可能です。かんたん設定:アプリの表示に沿って進めるだけで手軽にセットアップできます。
    用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
  • フルワイヤレスセキュリティカメラ TP-LINK

    フルワイヤレスセキュリティカメラ

    TP-LINK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。
    用途4K超高画質:進化したイメージセンサー、ネットワーク接続必須です
  • VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    欠品中
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
  • ワイヤレスセキュリティカメラ TP-LINK

    ワイヤレスセキュリティカメラ

    TP-LINK
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    2K QHD画質、フルHDよりもさらに高画質な2560x1440の解像度でクリアな映像をお届けします。フルカラーナイトビジョン、スポットライトとスターライトセンサーを搭載し、薄暗い場所でもフルカラーで鮮明な映像を映し出します。広い範囲を鮮明に、150°の広い視野角でより広範囲に及ぶ監視を実現します。アクティビティゾーン、指定した範囲内での動作を検知し、アプリを通じて通知を受け取ることができます。スマートAI検知、AIテクノロジーが人物・ペット・車両をスマートに検知し、誤ったアラートを減らし、必要な通知のみを送信します。IP66規格、高い防水防塵性能を備えているため、屋外での使用も安心です。Tapoソーラーパネルに対応、Tapo A200 ソーラーパネルと組み合わせれば、継続的な電力供給を行うことも可能です。
    有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
  • VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
  • VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
  • 高速イーサネットPoE+中継器 TP-LINK

    高速イーサネットPoE+中継器

    TP-LINK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    10/100Mbpsポートx2。802.3af/atデバイス準拠。さまざまなIPカメラの消費電力要件を満たす最大出力20Wに対応。PoE/PoE+ネットワーク接続をPoE電源供給装置からさらに100m~250m拡張(10Mbpsモードの場合)。設定不要のプラグ&プレイ
    最大延長(m)250ポート数入力×1、出力×1電源PoEコネクタ形状RJ45 PoE伝送速度(Mbps)10/100
  • スマートリモコン&ハブ TP-LINK

    スマートリモコン&ハブ

    TP-LINK
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    リモコン1つで赤外線リモコン対応の家電の操作が可能です。Siri・Alexa・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドでの操作が可能です。アプリで手軽にリモート管理:エアコンの電源を切り忘れても大丈夫です。スケジュール&タイマー機能:家電をオン/オフにするスケジュールを、ライフスタイルに合わせて設定しておけば、より快適で省エネなスマートホームの実現が可能です。赤外線リモコン対応家電やTapoスマートセンサーをTapoアプリに追加後、Matterエコシステムに統合させることもできます。家電のペアリングもらくらく:スマートリモコンのボタンを押し、アプリでシンプルなボタンテストをするだけで家電をリモコンに同期できます。外部ネットワークの接続が途切れても、ハブは同じLAN内にあるデバイスの制御が可能です。
  • VIGI 4MP屋外用フルカラーデュアルレンズ可変焦点パンチルトネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラーデュアルレンズ可変焦点パンチルトネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    VIGI 4MPオクガイデュアルレンズカヘンパンチルトネットワークカメラ。4MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと4つの内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。3倍ズーム:離れた位置にいる対象の接写が可能です。インスタントズーム:瞬時にズームを行えます。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。パンチルト対応:カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有し、屋外でも利用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でも最大256GBのmicroSDカードも利用可能です(microSDカードは別売り)。
  • VIGI 8MP 屋外用 ColorPro パノラマ バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP 屋外用 ColorPro パノラマ バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌々日出荷
    デュアルレンズによる合成パノラマ撮影で歪みを抑えた180°の広域監視を実現する4K(8MP)屋外用ネットワークカメラ。スポットライト不要でフルカラー映像を撮影できるColorProナイトビジョンを搭載し、夜間・低照度環境にも対応。赤青ライトおよび音声アラートによるアクティブディフェンス機能で抑止効果を発揮。AIによる人物・車両の検知・分類機能に対応。IP67防水・防塵性能とIK10耐衝撃性で過酷な屋外環境にも対応。H.265+動画圧縮でストレージ負荷を軽減。PoE(802.3at)または12V DC給電に対応。
  • VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    高画質2MP&24時間フルカラーLightProナイトビジョン人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正マイク内蔵IP67 防水・防塵性能H.265+動画コーデック規格
  • VIGI 3MP 屋外用IRバレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 3MP 屋外用IRバレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    VIGI 3MP 屋外用IRバレット型ネットワークカメラ。3MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応しています。人物&乗り物を分類:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3DDNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。PoE/12VDC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。
  • 屋内外対応デュアルレンズパンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK

    屋内外対応デュアルレンズパンチルトセキュリティWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    2Kデュアルレンズにより2方向を同時監視。広角125度と望遠パンチルトレンズ搭載。スマートトラッキングとワンタップフォーカス対応。IP65で屋内外設置可能。人物 ペット 車両 泣き声AI検知。Alexa Google対応。フルカラーと赤外線ナイトビジョン対応。microSDとクラウド保存対応。双方向通話対応。
  • 屋内外対応パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK

    屋内外対応パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    3K 500万画素の高画質撮影に対応。人物 ペット 車両 泣き声をAI検知。動体検知と自動追尾に対応。パン360度 チルト151度で広範囲をカバー。フルカラーナイトビジョンと双方向通話対応。microSDとクラウド保存対応。ネットワーク接続必須。
  • カメラ付きスマートドアホンキット TP-LINK

    カメラ付きスマートドアホンキット

    TP-LINK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    最長6か月バッテリー搭載。2K 3MP高画質と160度広角で広範囲を撮影。フルカラーナイトビジョン対応。人物検知AIと双方向通話に対応。IP65防水防塵仕様。microSDまたはクラウド保存対応。ネットワーク接続必須。
  • POE20E-Outdoor Omada PoE+中継器 TP-LINK

    POE20E-Outdoor Omada PoE+中継器

    TP-LINK
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポート×2搭載。802.3af/at規格に準拠したデバイスと互換性あり。一般的なネットワークカメラの消費電力要件を満たす最大30Wの供給に対応。PoE/PoE+ネットワーク接続距離を、PoE電源装置から200m(100m+100m)/500m(250m+250m)まで拡張。屋外使用に適した耐候性(IP68防水・防塵性能)・動作温度(-40℃~65℃)・雷保護(6KV)を装備。プラグ&プレイで利用可能
    セット内容POE20E-Outdoor本体、防水部品、アース線、設置ガイド寸法(mm)221.7×31×31.5消費電力(W)30インターフェース10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1、10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1動作温度-40℃~65℃(-40°F~149°F)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)LEDLink/Act×2耐候性IP68ネットワークタイプ10BASE-T:カテゴリ3以上の2-pair UTP/STP(≦250m)、100BASE-TX:カテゴリ5以上の2-pair UTP/STP(≦100m)、1000BASE-T:カテゴリ5以上の4-pair UTP/STP(≦100m)プロトコルIEEE 802.3i・IEEE 802.3u・IEEE 802.3ab・IEEE 802.3af・IEEE 802.3at各種認証CE・FCC・BSMI・KC動作湿度(%RH)15%~90%RH 結露を避けてください保存湿度範囲(%RH)15%~90 ※結露を避けてください雷ガード6kV
  • VIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌々日出荷
    VIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラ ColorPro 2.0ナイトビジョン AI-ISPモジュール内蔵 高画質4MP 人物&車両の分析人物&車両の分類 スマート検知 双方向オーディオ SmartVidによる映像補正テクノロジー アラーム入力/出力端子を搭載 IP67 防水・防塵性能 H.265+動画コーデック規格
  • VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    翌々日出荷
    VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ ColorPro 2.0ナイトビジョン AI-ISPモジュール内蔵 高画質4MP 人物&車両の分析人物&車両の分類 スマート検知 双方向オーディオ SmartVidによる映像補正テクノロジー アラーム入力/出力端子を搭載 IP67 防水・防塵性能 H.265+動画コーデック規格
  • VIGI 8MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    4K Ultra HD(8MP高画質)・24時間フルカラー。
  • VIGI 4MP IR電動バリフォーカルレンズ タレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP IR電動バリフォーカルレンズ タレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    設置・監視が容易な光学5倍ズーム、4MP高画質&IR範囲最大60m人物&車両の分類、スマート検知、SmartVid:映像補正テクノロジー、オーディオおよびアラームインターフェース、IP67防水・防塵性能&IK10耐衝撃性、H.265+規格の圧縮技術。
  • TAPO C202 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    TAPO C202 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。
    用途フルHD動画、1080p解像度で細部までクリア、ネットワーク接続必須ですインターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
  • VIGI 4MP 屋外用ColorPro対応パンチルトネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP 屋外用ColorPro対応パンチルトネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    夜間撮影でも照明不要。ColorProナイトビジョン:暗がりの状況でも、スポットライトを使用することなくカラーで映し出すことができので、より高度なセキュリティ対策が目指せます。360°監視:周囲を余すことなく監視可能。容姿を認識:プライバシーの保護を強化しながら、入退室管理や出退勤管理を効率化。人物&車両の分析:人物や車両を効率よく検索可能。人物&車両の識別:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越えた場合や指定したエリアに侵入した場合に通知をします。True WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を録画。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能です。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。
  • VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm)。 4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。 人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。 スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。 IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。 H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。 SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。 PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。 2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。 柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
  • VIGI 3MPドーム型IRネットワークカメラMini(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 3MPドーム型IRネットワークカメラMini(2.8mm)

    TP-LINK
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷
    高画質3MP:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することが可能。広角に対応の小型モデル:小型のフォームファクターに2.8mm広角レンズを備えているため、狭い空間への設置に最適。IK08 耐衝撃性:耐衝撃性に優れたドームを備えたVIGIドーム型カメラは信頼性に優れ、ATM・路地・レジなどへの設置好適。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することが可能。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。コリドーモード:映像のアスペクト比を16:9もしくは9:16に設定可能なので、路地や廊下など細長いエリアの監視を効率的に行えます。
  • VIGI 4MPドーム型フルカラーネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MPドーム型フルカラーネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。マイク内蔵:カメラの周囲4メートルの音声を録音。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することが可能。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能。
  • JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+

    TP-LINK
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
  • 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver TP-LINK

    10GBase-SR SFP+ LC Transceiver

    TP-LINK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    マルチモードSFP+ LCトランシーバー、利便性の高いホットプラグ対応、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、10G SFP + MSAと互換性あり
  • VIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    欠品中
    180°パノラマビューで広範囲をカバー。超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影。抑止効果の高い赤青ライト警告。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正テクノロジー。オーディオ&アラート入力/出力端子を搭載。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性。H.265+動画コーデック規格。
  • GPON ONU SFP Module TP-LINK

    GPON ONU SFP Module

    TP-LINK
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    最大2488Gbpsのダウンストリームと1244Gbpsのアップストリームによるマルチギガ光ファイバー接続を実現、2.5Gと1GのイーサネットUNIモードに対応し、柔軟なインターネット接続が可能ホットスワップ機能を備えているため、システムの電源を切らずに迅速かつ手軽なデバイスの取り付け・交換が可能OMCIプロトコルとDDM(デジタル診断監視)に対応しており、集中管理やリアルタイムのネットワーク管理に最適。
  • Omada 10GBase-BX WDM双方向SFP+ LCモジュール TP-LINK

    Omada 10GBase-BX WDM双方向SFP+ LCモジュール

    TP-LINK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    複数の光信号を1本の光ファイバーに送信するWDM双方向技術に対応。シングルモードSFP+LCトランシーバー。
  • Omada 25GBase-LR SFP28 LCトランシーバー TP-LINK

    Omada 25GBase-LR SFP28 LCトランシーバー

    TP-LINK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    シングルモードSFP+/SFP28LCトランシーバー。
  • VIGI 4MP 屋外用 ColorProナイトビジョン バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP 屋外用 ColorProナイトビジョン バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    VIGI 4MP屋外用バレット型 フルカラーネットワークカメラ。ColorProナイトビジョン:低照度でもスポットライトで照らさずに、4MP高画質のフルカラー映像を撮影できます。顔認証:入退室管理や出勤管理の効率化だけでなく、プライバシー保護の強化も同時に実現。人物&車両の分析:人物や車両の特徴をもとに分類することで、効率良くイベント検索が可能に。人物&車両の分類:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取れるように。スマート検知:誰かが設定したエリアや境界線に立ち入った場合など、異常イベントを直ちにお知らせ。120dB WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を記録。アクティブディフェンス:不審人物を検知して警告を発します。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながらカメラ越しに双方向で会話をすることも。H.265+:画質を犠牲にすることなく、動画サイズを効率的に圧縮し、ネットワーク負荷を低減しながら映像をHDDへ保存可能に。高い防水性:IP67規格の耐候性で、屋外でも安心して使用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerなど、多彩な方法で監視システムを管理できます。microSDカードを使用したローカルストレージにも対応(最大256GB)。
  • VIGI 5MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    1個
    取扱停止中
    スマート検知で効率的に監視。5MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知を受け取り可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認可能。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見て双方向の会話が可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有し、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にせず動画サイズを効率的に圧縮するためネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・True WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
  • VIGI 5MP フルカラードーム型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MP フルカラードーム型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷
    VIGI 5MP フルカラードームガタネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見することができます。マイク内蔵:周囲4メートルの音声を録音します。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しています。H.265+:、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象を発見することができます。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存できます。SmartVid:高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIの技術によって動画を処理します。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でもローカルストレージやオンボードのmicroSDカード(最大256GB、別売り)が利用可能です。
PC周辺機器