動画あり
材質ABS
寸法(mm)95×55×39
色ブラック
質量(g)68
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8
コネクタ形状USB Aタイプ
接続方式有線
LED色赤
解像度1000dpi
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
インターフェイスUSB
読取方式光学式(赤色LED)
コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。
仕様テンキーあり
材質ABS
質量(g)430
外形寸法(mm)440×135×20
ケーブル長(m)1.4
対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。