PC周辺機器 :「Aタイプ」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式 使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 連続待機時間約3400時間 連続動作時間約113時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

静かなクリック音とホイール回転音 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) 差し込むだけで使える Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるから、面倒なソフトのインストールが不要! パソコンにつなぐだけの手間なし簡単接続が可能です。 高感度ブルーLEDセンサー搭載 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。 スクロール機能 ホイールを回せば、画面が上下にスクロールします。ホイールボタンを押したままマウスを動かせば、左右上下自由自在にスクロールできます。
仕様ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール サイズ区分:中型 ケーブル長:約1.55m コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800count/inch インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数3ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDトラックボール
USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。 指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール セット内容トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約0.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1600 電池充電池 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 連続動作時間約166時間 連続待機時間約5000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。 HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。 ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。 定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359 セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 対応(音声フォーマット)PCM 入力信号HDMI 最大消費電力(W)2.5 インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1 最大解像度1920×1080(1080p) 出力信号HDMI 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~80結露なきこと 保管温度(℃)-10~60 伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p) 周波数帯域(GHz)5.1~5.25 HDMI規格HDMI Ver1.4 湿度範囲(%)(保管)5~90%結露なきこと 遅延時間(ms)(映像)100以内
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手のひらにフィットするワイヤレスBuleLEDマウスです。すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600count/inch(カウント切替えボタン付き) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約144時間 連続待機時間約6500時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約180日
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様レシーバー収納:あり ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:中型 セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)約109 ケーブル長(m)約3 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27 レンズF2.0f=3.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)220 インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)220 解像度ビデオ:最大1920×1080 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 最低被写体照度(Lux)10以上 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2M/JPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

親指でボールを操作するトラックボールのようなマウスです。 光学センサーが動きを読み取るので、自然なマウスカーソルの動きを実現します。 用途に合わせてカーソル速度変更可能です。カウント数は400/600/800/1200の4種類に切替えることができます。 ホイールボタンを回せば画面スクロールが可能で、インターネットやエクセルの操作が快適に行えます。 ワンクリックでダブルクリックできる「ダブルクリックボタン」を搭載しています。
仕様静音:なし ケーブル長:約1.9m サイズ区分:中型 ボールサイズ:直径約19mm ボタン:左ボタン、右ボタン×2、中ボタン、ダブルクリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし セット内容ボール取外し用工具 ×1、取扱説明書・保証書 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能400・600・800・1200count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数6ボタン 読取方式光学センサー方式
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 手首にやさしいエルゴノミクスデザインで、横から軽く手を添えて使うので手首をひねらず使用できます。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 高感度ブルーLEDセンサー搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
仕様レシーバー収納:あり 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:大型 静音:なし セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約200時間 連続待機時間約26000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約170日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、ワイヤレス接続です。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
セット内容レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本、取扱説明書・保証書 使用可能日数約114日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600・2000・2400count/inch※カウント切替えボタン付き 電池充電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 連続待機時間約5000時間 連続動作時間約100時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電源充電式
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手のひらにフィットする形状の有線マウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、親指を上げるだけで押すことができます。左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 分解能800・1200・1600・2000count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

サンワダイレクト中継アダプタ
2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用することができるアダプタです。Premium対応HDMIケーブルを使用する場合 解像度最大4K/60Hz対応(500-HDMI018-75を2本使用する場合に最長で15mの長さまで対応)。電源不要 簡単接続 HDMI機器からのバスパワーで動作するので接続が簡単※まんいち、HDMI機器からの電力供給が少ない場合にはUSB-microUSBケーブルでの給電も可能
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×15 ポート(補助給電ポート)microUSB Bコネクタ メス 取扱説明書なし 対応解像度最大4K/60Hz メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス - メス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

パソコンを指でタッチ操作できるUSBタッチパッドです。※Macではマウスの基本操作のみの対応です。1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない有線接続で、接続後すぐに使用できます。
ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 分解能400count/inch インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数2ボタン
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

サンワダイレクトテンキー
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。 抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。 IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。 カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※ 数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。 ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付。 ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。
接続方式有線 ホワイト ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×112×8 質量(g)約192 キー数35キー(ポインター操作キー、左・右クリックキー、入力ロックキーを含む) インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 USB(Aタイプコネクタ) スイッチ導電性ラバースイッチ(キー) キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)1.5±0.5 動作力98±10g 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。 360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。 マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。 専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。 OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。 USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書 質量(g)314(台座含む) ケーブル長(m)3 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時) レンズF2.1 f=1.1 センサーCMOS インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き) 解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平 ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイクあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

サンワダイレクトレシーバー
サンワサプライ製のマウスに対応した専用ワイヤレスレシーバー
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式2.4GHzワイヤレス インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
1個
679 税込747
3日以内出荷

手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本、取扱説明書・保証書 ブルー 電源充電式 ケーブル長(m)80充電用ケーブル コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600・2000・2400count/inch(カウント切替えボタン付き) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約100時間 連続待機時間約5000時間 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約114日
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷