絞り込み
ブランド
  • ブレインマジック
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(302)
  • サンワサプライ(301)
  • StarTech.com(213)
  • BUFFALO(バッファロー)(138)
  • サンワダイレクト(130)
  • ATEN(127)
  • ロジクール(126)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
  • ナカバヤシ(94)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(78)
  • Jabra(56)
  • BLACK BOX(48)
  • FXC(47)
  • TP-LINK(45)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
  • プリンストン(38)
  • Dell Technologies(29)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • ブラックボックス(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 左手用インターフェース ブレインマジック

    左手用インターフェース

    ブレインマジック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    「倒す・回す・押す」の3動作であらゆるショートカットキー操作を実現する、クリエイターの為の左手デバイスです。 クリエイターが作業内で頻繁に行っているキーボード操作を割り当てることで、クリエイティブ作業がより楽で効率的なものになります。 様々なソフトウェアに対応します。 ジョイスティックの周囲には8つのスイッチを搭載し、それぞれに単独の機能を設定が可能です。 ひとつのスイッチに頻繁に使用する機能をまとめて登録し、マウスカーソルのそばに表示してすぐに実行することも可能です。 マウスの右クリックメニューのように、よく利用するツールをグループ分けして、リストからワンタッチで実行可能にします。 マウスカーソルを中心に展開するリング状のメニューをフリックすることで様々な機能を実行可能です。 After Effects上で「エフェクトの追加」やCLIP STUDIO PAINT上での「複数枚のレイヤー作成」などの操作がワンアクションで可能です。 最大10個までのショートカットキーをローテーションで呼び出すことを可能にします。 専用アプリケーションで自由にカスタマイズすることが可能です。 各スイッチへのアサインや操作感の細かい調節が行えるのはもちろん、ショートカットキーのプリセット機能や設定内容のガイド表示など、始めたての方でも安心して使い続けられる便利なサポート機能も充実しています。 お使いのソフトや工程に合わせてプロファイルを複数作成し、各作業時にプロファイルを切り替えることでよりシームレスに作業できます。 各ソフトごとのデフォルショートカットキーを調べることなく、ショートカットキーが一覧になったプリセットから、機能を割り当てることができます。 ジョイスティックやフラットリングに登録したショートカットキーを画面上に表示することができます。 倒した方向や押したスイッチなどがガイド機能と連動しているので、確認をしながら作業ができ、最初の慣れていない煩わしさを取り除くことができます。 汚れにくくキズが付きにくい、とてもナチュラルな色合いと手触りが気持ち良い質感にこだわった加工を施しています。 手首や腕への疲労やストレスの蓄積を軽減し、腱鞘炎の原因の一部となる動作を大きく削減するので長時間制作に集中することができます。
    高さ(mm)【底面~フラットリング】33質量(g)132備考Orbital2 Logger非対応 / アップデートによる新機能追加なし / テキストブロック機能なし / バイブレーション機能なし / 【プログラムマクロ機能】一部制限あり全高(mm)68接続方法着脱式USBによる有線接続ダイアル直径(Φmm)28接続端子USB:Type-Cコマンド【リストメニューに登録可能なコマンド数】最大7プロファイル【登録可能なプロファイル数】最大5拡張性Lightroom Classicに対応リング径(Φmm)【フラットリング】60
  • ショートカット入力デバイス ブレインマジック

    ショートカット入力デバイス

    ブレインマジック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    PC操作をする全ての人々のために日々の仕事をサポートする片手入力デバイスです。 趣味でクリエイティブ制作(イラストや動画編集、写真編集やデザインなど)をされている方やはじめられた方も活用いただけます。 普段の文字入力やマウスカーソル操作はそのままに、日常のPC作業を楽に快適な作業環境を提供します。
    高さ(mm)【フラットリング】(底面)33質量(g)121.5全高(mm)68接続方法着脱式USBによる有線接続リング径(Φmm)【フラットリング】(底面)60
  • 左手用インターフェース ブレインマジック

    左手用インターフェース

    ブレインマジック
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    Orbital2(オービタルツー)は、プロのクリエイターの為のハイエンド左手デバイスです。 作業の効率化や腱鞘炎になりにくい構造設計などクリエイターが抱えていた悩みを解決するために開発されました。 圧倒的な機能登録数のみならず、コンパクトな筐体は操作時の動作を最小限に抑制する目的で設計されており、「倒す・回す・押す」の3動作であらゆるショートカットキー操作をより簡単に実現することができます。 左手デバイスとして世界最小クラスでありながら登録できる機能数はクリエイター向け左手デバイスにおいて世界最高数を実現しました。【特許技術を活用した複数の独自機構を搭載】 8つものパラメーター調整をシームレスに操作することができるだけでなく、画面にオーバーレイする独自のUIメニューを搭載することで、クリエイティブシーンにおけるスイッチ入力がより快適になります。
    付属品C to Aケーブルスイッチ16スイッチ(オーバーレイメニュー使用で250スイッチover)機能ジョイスティック機能、プロファイル切り替え機能、マクロ機能、オーバーレイメニュー、キーローテーション入力、フィードバック振動端子USB Type-COSWindows10 64bit / Windows11 64bit / macOS 11.1以降 Big Sur / macOS 12.0 Monterey / macOS 13.0 Ventura / macOS 14.0 Sonoma / macOS 15.0 Sequoia※製品利用に必要なシステム構成はBRAIN MAGIC公式ページをご確認ください。
PC周辺機器