絞り込み
接続方式
- 有線(6)
読取方式
- レーザー(3)
ブランド
- GETT
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(302)
- エレコム(300)
- StarTech.com(212)
- サンワダイレクト(130)
- ATEN(127)
- ロジクール(126)
- BUFFALO(バッファロー)(103)
- ナカバヤシ(94)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(52)
- Jabra(48)
- BLACK BOX(48)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- FXC(47)
- TP-LINK(45)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(34)
- Dell Technologies(27)
- Frameworks(フレームワークス)(27)
- オーム電機(26)
- ブランドをもっと見る

防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 115×61.6×36mm
GETT¥11,980税込¥13,1781個63日以内出荷光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。仕様●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃~+70℃●保管温度:-25℃~+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年アズワン品番67-5721-41
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType 115×61×39mm
GETT¥39,980税込¥43,9781個53日以内出荷IP68等級の医療用及び産業用マウス 優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適しています ガラスなどの透明な場所でも使用可能仕様●動作温度:0~40℃●保管温度:-40~85℃●寸法(mm):115×61×39アズワン品番67-5721-40
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5
GETT¥17,980税込¥19,7781個53日以内出荷IP68等級の医療用及び産業用マウス PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に適しています仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-10~60℃●寸法(mm):112×71.6×34.5●保護キャップ付きUSBプラグアズワン品番67-5721-39
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210
GETT¥32,980税込¥36,2781個52日以内出荷IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(TOUCH+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠仕様キータッチカーボン材質シリコン寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2質量(g)約615接続方式有線保護等級IP68インターフェースUSB2.0キー数109(USレイアウト)保証期間2年保管温度(℃)-30~ 0ケーブル長(cm)15各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCCバックライト青色(5段階あかるさ調整)動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10200
GETT¥31,980税込¥35,1781個52日以内出荷IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(PRO+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠仕様キータッチカーボン材質シリコン寸法(mm)(L×W×T)380×130×12.4質量(g)約660接続方式有線保護等級IP68インターフェースUSB2.0キー数110(USレイアウト)保証期間2年保管温度(℃)-30~ 0ケーブル長(cm)15各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCCバックライト青色(5段階あかるさ調整)動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070
GETT¥9,498税込¥10,4481個当日出荷光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)質量(g)約74ケーブル長(m)USB:1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36分解能(dpi)1000保護等級IP68機能スクロールホイールインターフェースUSB材質(ハウジング)プラスチックキー数3保証期間2年保管温度(℃)-25~80各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE動作温度範囲(℃)-25~70読取方式レーザー式
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090
GETT¥14,980税込¥16,4781個52日以内出荷PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適用途IP68等級の医療用及び産業用マウス付属品保護キャップ付きUSBプラグ寸法(mm)112×71.6×34.5保護等級IP68保管温度(℃)-10~60動作温度範囲(℃)0~55読取方式レーザー式
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線 USBケーブル PAL-U10220
GETT¥269,800税込¥296,7801個52日以内出荷医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードPAL-U10220は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。用途洗える医療用キーボード寸法(mm)657×221×40接続方式有線保護等級IP65保管温度(℃)-30~70各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KSI-U10300
GETT¥18,980税込¥20,8781個52日以内出荷医療用シリコンキーボード一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKSI-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。用途洗える医療用キーボード寸法(mm)302×151.5×21接続方式有線保護等級IP65保管温度(℃)-10~60各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KPL-U10300
GETT¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。用途洗える医療用キーボード寸法(mm)300×149×20.5接続方式有線保護等級IP65保管温度(℃)-10~60各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KPL-U10065-JP
GETT¥7,998税込¥8,7981個52日以内出荷医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。用途洗える医療用キーボード付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ寸法(mm)441×143×35.3接続方式有線保護等級IP65保管温度(℃)-15~60各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201
GETT¥34,980税込¥38,4781個52日以内出荷医療向けマウスKH25201 IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適用途IP68等級の医療用及び産業用マウス寸法(mm)115×61×39保護等級IP68保管温度(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~40読取方式レーザー式