絞り込み
ブランド
- GETT
- ロジクール(10)
- エレコム(8)
- Lazos(4)
- サンワサプライ(3)
- iClever(3)
- Dell Technologies(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- uniq(ユニーク)(2)
- Dynabook(2)
- NEC三菱(1)
- ナカバヤシ(1)
- センチュリー(1)
- グリーンハウス(1)
- Acer(エイサー)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- トキトレーディング(1)
- スリーアールソリューション(1)
「キー方式」から絞り込む

防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 115×61.6×36mm
GETT¥11,980税込¥13,1781個63日以内出荷光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。仕様●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃~+70℃●保管温度:-25℃~+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年アズワン品番67-5721-41
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType 115×61×39mm
GETT¥39,980税込¥43,9781個53日以内出荷IP68等級の医療用及び産業用マウス 優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適しています ガラスなどの透明な場所でも使用可能仕様●動作温度:0~40℃●保管温度:-40~85℃●寸法(mm):115×61×39アズワン品番67-5721-40
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5
GETT¥17,980税込¥19,7781個53日以内出荷IP68等級の医療用及び産業用マウス PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に適しています仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-10~60℃●寸法(mm):112×71.6×34.5●保護キャップ付きUSBプラグアズワン品番67-5721-39