390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラックBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映しますステレオマイク内蔵プライバシーシャッター搭載市販の三脚に設置できる三脚穴付
質量(g)約140電源USBバスパワーケーブル長(m)2有効画素数390万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54インターフェースUSB 2.0 Type-A商品構成取扱説明書/保証書最大解像度2592×1520ピクセル動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90%保証期間6か月視野角水平:約62° 垂直:約36°映像素子CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス(コントラスト式)開放F値F2.0動画フォーマット:MJPG/YUY2焦点距離10cm~∞フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
マイクロフォン 小型スタンドタイプ 3極ミニプラグ接続BUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
場所の取らないコンパクトタイプ自由な角度のボールジョイントパソコンのマイクジャックへつなぐだけの簡単接続
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)色シルバー質量(g)約51(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度-34dB±3dB対応機種3.5mm3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×165×58インピーダンス2.2kΩインターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)周波数帯域(kHz)20~16保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)
マイクロフォン ミュート付BUFFALO(バッファロー)翌日出荷
通話以外の音声をキャッチしないミュート機能付きノイズを低減する指向性マイクロフォン電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)色ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度-46dB±3dB対応機種3.5mm3極ステレオミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×263×107インピーダンス2.2kΩインターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性指向性あり周波数帯域(Hz)100~10K
マイクロフォン ミニクリップBUFFALO(バッファロー)当日出荷
マイクの位置を気にせず使えるクリップ式マイクロフォン マイクに息がかかることで発生するウィンドウノイズを低減できる、ウィンドウスクリーンを付属 無料通話ソフトSkype(スカイプ)に最適、インターネット通話が快適に! パソコンのマイクジャックへ繋ぐだけ!カンタン接続 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)18感度-54dB±3dB対応機種3.5mm 3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×28×25インピーダンス2.2kΩインターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80指向性無指向性周波数帯域(Hz)100~10000
200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラックBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)翌日出荷
200万画素
フルHD30fps対応
マイク内蔵
プライバシーシャッター搭載
ケーブル長2m
付属品取扱説明書/保証書質量(g)約110電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月視野角約81度動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)400~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.0画素数200万画素フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。ビデオフォーマットMJPG/YUY2
200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵BUFFALO(バッファロー)当日出荷
高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品取扱説明書/保証書質量(g)約110電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月視野角約120度動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)600~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.2画素数200万画素アズワン品番64-3780-26フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。ビデオフォーマットMJPG/YUY2