1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ブラック
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetooth(R)によるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ホワイト
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150-16000、再生:200~16000
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。