YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)
最大消費電力(W)2.5
電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226
質量(kg)0.8
対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降
付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語
付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136
対応機種NFC対応Android機器
最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)
インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子
BluetoothVer.2.1+EDR、Class2
通信距離(m)最大:10
対応コーデックCVSD、mSBC、SBC
対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
YVC-300/330専用のACアダプターです。
仕様YVC-331/YVC-330/YVC-300用ACアダプター
備考本ACアダプターには使用しているうちに少しずつ劣化する部品が含まれております。このため、部品の劣化が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合がございます。安全かつ安心してご使用いただくためには、劣化したACアダプターを交換することが必要です。※交換の目安として、1日 8時間、月に20日の使用で約5年です。ただし、24時間連続使用するなど、使用状態・使用環境によっては部品寿命による交換の必要が早まる場合がございます。
定格出力(W)DC5V 1A
定格入力AC100V 50/60Hz
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)
型式ダイナミック型
色ブラック
スイッチON/OFF→○
周波数特性60 Hz-15 kHz
コネクタ3 pin XLR-M type
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM)
表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング
思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch
直感的に操作可能な両面リモコン
マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適
付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS
範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90
センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)
最大消費電力(W)42.0
インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※
解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。
視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)
設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)
スピーカーフルレンジスピーカー×1
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16k
Bluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1
焦点距離0.5m~∞
フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps
信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション
通信距離(m)最大10(障害物がない場合)
ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)
内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)
動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480
最大出力電力0.05mW/MHz
対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12
対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE
外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
横向き、下向きに取り付け可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意下さい。W249mm×D246mm×H11mm、質量0.7kg
対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / FWX120 / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2300-8G / SWX2210P-10G / SWX2210-8G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G
備考壁面に取付可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意ください。
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4430-76
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
幅広いベース・レッグとプラスチックソケットで、軽量で安定性の高いストレートタイプマイクスタンド。安くてタフ。K&Mの定評あるクオリティです。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-23
1本
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
幅広いベース・レッグとプラスチックソケットで、軽量で安定性の高いマイクスタンド。安くてタフ。K&Mの定評あるクォリティです。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-24
1本
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
低い位置や近い位置へのマイクセットに実力を発揮する精密感あふれるブラック仕上げのブームタイプ。シビアなセットができるため生ギターやドラム、ギターアンプ用などに最適。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-22
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-31
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4430-75
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ワンタッチで高さ調整できるマイクスタンド
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-32
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
CS-500の壁取付けを可能にする、取り付けオプション。
CS-500用別売オプション品であるTVマウントアクセサリー『BRK-TV1』(同梱されていません)との組み合わせで、CS-500をディスプレイにしっかりと固定させることができます。
付属品ローレットネジ (1/4インチ)×1
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×62×84
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。