Wave Desk StandCORSAIR4日以内出荷
コンパクトで柔軟性に優れたWave Desk Standは、ポッドキャストや会議など、あらゆる用途で機器を最適な位置に配置できます。マイクやカメラ、照明をデスクやコーヒーテーブルのような平らな面に設置することが可能です。3つの関節により固定したい場所に機器を正確に設置できます。
Elgato Wave:3CORSAIR6日以内出荷
クリエイター/ゲーム実況者向けコンデンサーマイク
用途マイク仕様カプセル:17mmエレクトレット、最大SPL:120dB(Clipguard使用時140dB)セット内容本体×1/USB-Cケーブル×1/卓上スタンド×1/ブームアームアダプター×1/クイックスタートガイド×1寸法(mm)205×205×35質量(g)マイク&U-マウント280/ベース305対応OSWindows10(64ビット)/macOS10.15またはそれ以降/USB2.0/4GBRAMインターフェースUSB-C解像度24ビット応答周波数(Hz)70~20000パターン(極性)カーディオイドサンプルレート48/96kHz音圧感度(dB)-25FS(最小ゲイン)、15FS(最大ゲイン)ダイナミックレンジ95dB(Clipguard使用時115dB)
Elgato Wave Shock MountCORSAIR5日以内出荷
コンデンサーマイク用のポッショックマウント
用途キーボード・アクセサリーセット内容WaveShockMount本体(5/8”ネジ山)、アダプタ2個(3/8”および1/4”)、クイックスタートガイド質量(g)305高さ(cm)19横(cm)4.8奥行き(cm)14.7
Elgato Wave Pop FilterCORSAIR5日以内出荷
コンデンサーマイク用のポップガード
用途キーボード・アクセサリーセット内容PopFilter本体、クイックスタートガイド質量(g)140高さ(cm)12.7横(cm)8.2奥行き(cm)14.7