【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」。
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ
適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft
質量(g)290
タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35
接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター
人数会議:最大10人
対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調
周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)
保証期間2年
USBケーブル(m)USB-C to A(1
バッテリー容量(mAh)2600
OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降
BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック
音声出力最大:85dB@0.5m
入力電力(W)最大:3
対応ソフトウェアEMEETLINK
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】。高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
M2Maxプロフェッショナルスピーカーフォン
仕様【スピーカーフォン_対応人数】最大15人まで
色ブラック
インターフェースUSB・Bluetooth
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
【LUNA改良モデル:スピーカーフォン】。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。最大10人 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可能
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
1080P HD 200万画素パソコンカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
色ブラック
角度(°)【WEBカメラ_広角】90
インターフェースUSB
画素数200万画素
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】。最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等 。WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載
用途ビデオ会議、ビジネス用途、ヘルスケア、教育
※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】。最大解像度(4K/30FPS) 。広角73° 。従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
【世界初・AIデュアルカメラ】。4K UHD(30fps)対応の高性能イメージングカメラ + AIアシストカメラ。デュアルカメラにより立体的な認識・トラッキング性能を実現背景が複雑でも人物や物体を0.2秒で高速フォーカス 。超高速オートフォーカス(BlinkFocus)すべての画素がフォーカスに使われる全画素位相差検出、暗所や高速移動時でも安定したピント合わせが可能 。AIによる顔認識・露出最適化。顔の輪郭を検出して、肌色や明暗のバランスを自動調整。逆光環境でも自然な映りをキープ 。AI自動追尾 + ジェスチャー操作。被写体をフレーム中心に保つインテリジェント追尾機能。手のひらを2秒静止 → 自動追尾のオン/オフ切替が可能 。高性能オーディオ機能。ノイズキャンセリングモード:定常/突発ノイズを同時に抑制。ライブモード:空調などの背景ノイズも自動除去。オートゲイン調整で音量のばらつきも補正。EMEET Studio対応。AI原稿支援、PTZ(パン・チルト・ズーム)制御、画像補正、マルチカメラ操作など可能 。外部AI(ChatGPT/Claude/Geminiなど)と連携し動画制作をAIが支援
【360度WEBカメラ】。2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等。ボリュームディスカウント有 ※4台以上要相談
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
【本体&別体カメラ&三脚セット:360度WEBカメラ】。2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)。別体カメラ(MCX)を自由に配置することであらゆる角度から撮影可能。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等。ボリュームディスカウント有 ※4台以上要相談
1台
¥110,800
税込¥121,880
翌日出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】。最大解像度:4K@30FPS、1080P@60FPS 。視野角:73 ° 。自動フォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】。小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 。最大8人 。従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 。最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
【集音距離拡大:スピーカーフォン】。スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 。拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
ビデオ通話およびWeb会議用のHD USBカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
色ブラック
角度(°)【WEBカメラ_広角】96
インターフェースUSB
画素数200万画素
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
【4K超高画質(3840×2160・30FPS)】クリアで滑らかな映像 。4マイク+2スピーカー内蔵:会議用スピーカーフォンとしても活躍 。視野角調整(60°~98°):個人~複数人の会議に対応 。固定フォーカス&自動光補正:常に明るく自然な映像 。マグネット式プライバシーカバー:使わない時も安心 。USB接続・ドライバ不要:挿すだけですぐ使える 。三脚対応・折りたたみスタンド付き:設置も柔軟
【4K高画質 & 1080p/60FPS対応】鮮明かつ滑らかな映像を実現 。高速オートフォーカス(PDAF):被写体を瞬時に自動フォーカス 。ノイズキャンセリングマイク:クリアな音声通話が可能 。70°視野角:自然な画角で背景とのバランスも◎ 。折りたたみ式・軽量設計:携帯性に優れたスタンド一体型 。プライバシーカバー搭載:物理的・電子的に安心のカメラ遮断 。専用アプリ(EMEETLINK)対応:映像の細かい調整が可能 。USB接続・ドライバ不要:主要OS・通話アプリに幅広く対応
用途WEB会議、ビデオ電話、オンライン授業、ストリーミング配信
【800万画素:WEBカメラ】。最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS 。800万画素と超高画質。AI顔自動フォーカスと0.3秒の超高速オブジェクトフォーカス。AI画像ノイズ低減アルゴリズムで、グリーンスクリーンの背景除去をより効果的に実現。EMEETLINKを使用して視野角を40°から73°まで調整できます。互換性有り:Zoom、Skype、Microsoft teams、Google Meet、Cisco Webex等
【1/4インチネジ穴対応:ミニ三脚】。EMEET製WEBカメラ対応(※C950対応不可)。軽量/折り畳み式で持ち運びも簡単。 。同仕様の他社製品でも対応可能。
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】。最大解像度:4K at 30FPS 。視野角:50 ~ 66 ° 調整が可能。TOF搭載オートフォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
【2Kモデル:WEBカメラ】。視野角76°と個人利用に適した最大解像度「2K/30fps」小型モデル 。自動調光/TOFオートフォーカス搭載で瞬時にピントを合わせ鮮明な画質を約束 。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】。AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル4本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】。AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル6本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】。AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル2本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】。AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル5本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】。AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル1本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。