WEB会議用品 :「接続用プラグ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン 家庭で使いやすい3mのコードを採用 ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用
プラグ形状(出力)Φ3.5標準プラグ 長さ(mm)170 型式ダイナミックムービングコイル ブラック 質量(g)約160(コード含む) コード長さ(m)約3(3.5Φミニプラグ) 感度正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA) プラグ(mm)(出力)Φ3.5標準プラグ 周波数特性100~10000Hz 直径(mm)58 出力コード長さ(m)約3 特性単一指向性 インピーダンス(Ω)600/±30%(不平衡型)
1個
1,613 税込1,774
当日出荷