4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
タイプコンデンサータイプ インピーダンス(Ω)2200
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-MCU05BK WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g)390(本体のみ) 形式コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ) 周波数特性20Hz~20KHz 入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧USBDC5V アズワン品番64-0903-64 指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω)2.2K 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~10000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート×
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

おすすめ人気ランキング