絞り込み
ブランド
- Formlabs
- Bambu Lab(22)
- brother(ブラザー)(53)
- Canon(151)
- Cricut(56)
- EPSON(51)
- Flash Forge(282)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
- MUTOH(42)
- Polymaker(46)
- Raise3D(92)
- RICOH(リコー)(39)
- SK本舗(94)
- Tiertime(34)
- ウェルコムデザイン(63)
- グラフテック(GRAPHTEC)(66)
- ホッティーポリマー(22)
- 富士フイルム(61)
- 沖データ(OKI)(25)
- ブランドをもっと見る

Form3 ResinTank レジンタンク V2.1
Formlabs¥32,980税込¥36,2781個当日出荷formlabs 卓上光造形3Dプリンター Form3用。Form3用レジンタンク V2.1。※Form2には対応しておりません。
クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1
Formlabs¥37,980税込¥41,7781個(1L)当日出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3DプリンターForm3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)。クリアー=透明樹脂です。磨くとさらに透明になります。容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L)
Formlabs¥47,980税込¥52,7781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。熱変形温度(HDT)は238℃ @ 0.45 MPaで、Formlabs樹脂の中で最高です。熱安定性が高く、詳細で正確なプロトタイプパーツを造形するために使用します。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
リジッド10Kレジン (Rigid 10K Resin 1L)
Formlabs¥71,980税込¥79,1781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。材料名の10kは引張弾性率から付けられています。引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。表面を塗装したと見間違えるような状態になります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
ハイテンプ レジン(耐熱238℃ High Temp Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥43,980税込¥48,3781個(1L)6日以内出荷ハイテンプレジンは高温環境で機能的なプロトタイプを製作する時に使用する素材として設計されたレジンです。 熱成形、加硫や電子部品のカプセル化など、高温環境の中で静止した状態で使用し続けられる素材で、高温耐性を持った正確な試作品の造形が可能です。用途高温の空気、ガスや液体の流体を通すパーツ/耐熱性が求められる取付金具、筐体や固定具/金型やインサート容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1
Formlabs¥37,980税込¥41,7781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥16,980税込¥18,6781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。GreyレジンV5は非常に万能性の高いスタンダードレジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、 高度な材料特性、使いやすく信頼性の高い作業工程という絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。濃淡なマットカ ラーが特徴のGreyレジンV5は、繊細なディテールも正確に再現します容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
タフ2000レジン (Tough 2000 1L)
Formlabs¥47,980税込¥52,7781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。強力で硬いプロトタイプ。最小限のたわみを必要とする治具と治具。ABSの強度と剛性を目指して開発されました。※詳しくは、お問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L)
Formlabs¥35,980税込¥39,5781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。Form2・Form3の標準的なレジンとなります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
グレープロレジン (Grey Pro Resin 1L)
Formlabs¥47,980税込¥52,7781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。Grey Pro Resinは、高精度、適度な伸び、長期にわたる変形への耐性により、幅広いエンジニアリングアプリケーションに適した用途の広い材料になっています。形状品質とタフさの両方が求められる部品・パーツへの利用をおすすめします。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません
デュラブルレジン (Durable Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥31,980税込¥35,1781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
フレームリタルダントレジン (難燃性タイプ Flame Retardant Resin 1L)
Formlabs¥59,980税込¥65,9781個(1kg)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。UL94規格取得の難燃性レジンです。自己消火性のあるこのレジンは、電装周辺のパーツを作るのに活用できます。※機械特性を十分に発揮するために、Form Cureを使用した2次硬化をおすすめします。容量(kg)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV2/ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L)
Formlabs¥16,980税込¥18,6781個(1L)6日以内出荷WhiteレジンV5は輝くような白さが特徴の多用途レジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、高度な材料特性、使いやすく信頼性の高いワークフローという絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。Whiteレジンは輝くような色合いとマットな質感で、細部まで的確に表現できます。容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
プレシジョンモデル レジン (高精度造形用 Precision Model Resin 1L)
Formlabs¥28,980税込¥31,8781個(1L)6日以内出荷Precision Modelレジンは、精度に優れた材料で、高い不透明性、ベージュカラー、滑らかでマットな仕上がりを実現し、きめ細やかなディテールと鮮明なマージンラインを表現した修復モデルを製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたこの材料は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
モデルV3レジン (Model V3 Resin 1L)
Formlabs¥37,980税込¥41,7781個(1L)91日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。Model Resinは、滑らかなつや消しの表面仕上げを備えた高精度、高精度の樹脂であり、歯科および一般的なモデルの作成に最適です。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
フレキシブルレジン80A (Flexible Resin 80A 1L)
Formlabs¥47,980税込¥52,7781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。ショア硬度80Aをシミュレートしたゴムライクレジンです。曲げや圧縮テストに 適しています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
リジッド4000 レジン(Rigid 4000 Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥49,980税込¥54,9781個(1L)6日以内出荷ガラス繊維で強化されたレジンで、これを使ってプリントしたパーツは硬度が非常に高く、光沢のある表面に仕上がり、時間が経ってもなかなか変形しません。薄壁などの薄いオブジェのプリントに適しています。 曲げる必要があるパーツのプリントには向いていません。容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
モデルV2レジン (Model Resin 1L)
Formlabs¥37,980税込¥41,7781個(1L)91日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。Model Resinは、滑らかなつや消しの表面仕上げを備えた高精度、高精度の樹脂であり、歯科および一般的なモデルの作成に最適です。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥64,980税込¥71,4781個(1L)6日以内出荷リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。 この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、 薄肉形状の造形に最適です。 ※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。 材料名の10kは引張弾性率から付けられています。 引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。 Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。 表面を塗装したと見間違えるような状態になります。容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
ブラックレジン (スタンダード、黒色 Black Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥16,980税込¥18,6781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。Blackレジンは、様々な用途でお使いいただけるスタンダードレジンで、造形速度と精度、審美性、機能特性の絶妙なバランスで射出成形品に匹敵する品質の部品を製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたBlackレジンV5は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
リジッド4000レジン (Rigid 4000 Resin 1L)
Formlabs¥56,980税込¥62,6781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
フレームリターダント レジン (難燃性)Flame Retardant Resin 1kg(0.84L)【Form 4用】
Formlabs¥53,980税込¥59,3781個(1kg)6日以内出荷剛性、耐クリープ性、機能性に優れた難燃樹脂部品を簡単かつ短時間でプリントいただけます。 Flame Retardantレジンは、自己消火性を備えハロゲンフリーで、優良なFST(炎、煙、毒性)評価、2.9GPaの引張弾性率、0.45MPaで112℃の荷重たわみ温度(HDT)を有しています。用途高い表面品質が求められる飛行機、自動車、鉄道などの内装部品/高温、または火気への注意を要する環境で使用する各種治工具、交換部品など/家電製品や電子医療機器の保護部品やコネクタなどの内部部品容量(kg)1対応【タンク】Form4ResinTank
ESDレジン (静電気放電対応 ESD Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥49,980税込¥54,9781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
ドラフトレジン (高速造形用 Draft Resin 1L)
Formlabs¥37,980税込¥41,7781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。高速プリント専用のレジンです。Draft Resin v2なら、設計した当日に何回もデザイン確認したい場合のレジンとして最適です。他のスタンダード系レジンに比べて、3~4倍速くプリントを完了させることができます。100・200μm積層ピッチに対応し、表面表現力も向上した灰色樹脂です。(おすすめ形状)。・大型または分厚いパーツ。・複雑でない簡単な形状。・コンセプトをすぐに具現化するためのプロトタイピング容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』/Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
デュラブルレジン ( Durable Resin 1L)
Formlabs¥47,980税込¥52,7781個(1L)6日以内出荷ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
Nylon 11 Powder 6kg
Formlabs¥149,800税込¥164,7801セット(3kg×2個)6日以内出荷Nylon 11 Powderは、高い耐久性と機能性が。求められる靭性と柔軟性を備えた部品に最適な素材です。【使用例】。・ヒンジなどの柔軟性が必要な部品。・耐衝撃性が必要な部品。・薄肉構造部品。・スポーツ用品
Form2・Form3用 BuildPlatform ビルドプラットフォーム
Formlabs¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用。Form2・Form3用プラットフォームです。樹脂交換の際に、複数あると樹脂の交換がスムーズになります。
エラスティック50A レジン V1( Elastic 50A Resin 1L)
Formlabs¥47,980税込¥52,7781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。フレキシブルレジンよりの柔らかく、Formlabs製レジンの中で最も柔軟性があります。シリコン部品の試作代用品として活用されています。※一般のシリコン材料の性質とは異なり、繰り返し動作への耐久性は高くありません。詳しくはお問い合わせください。ショア硬度:50A。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
タフ1500 レジン(Tough 1500 Resin 1L)【Form 4用】
Formlabs¥31,980税込¥35,1781個(1L)6日以内出荷ABSプラスチックを模倣したレジンです。高強度で耐久性のあるToughレジンの中で最も強く、高応力や高歪み環境下での使用に耐えられるように設計されており、組立品、機械加工部品、スナップ式の部品や可動式の蝶番として機能するプロトタイプの製作に適しています。用途強度と剛性を備えたプロトタイプ/たわみを最低限に抑える必要がある冶具や固定具/ABSに近い強度・硬度が必要なパーツ容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
タフ1500レジン (Tough1500 Resin 1L)
Formlabs¥47,980税込¥52,7781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。弾力性のある素材です。曲がって素早く跳ね返る硬くてしなやかなで、ある程度の強度が必要な部品に最適です。※詳しくはお問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
Form 4用 FinishKit(フィニッシュキット)
Formlabs¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷モデル造形後に使いやすい付属の仕上げキット。 プラットフォームからの取り外しからアルコール洗浄 サポート除去のための標準工具などがセットになっています。 (Form 4用のFinish kitです。)【内容物】ニトリル手袋 プラットホーム固定具 PEC-PAD(非繊維布) アルコール容器 スクレーパ(ゴム) スクレーパ(金属) ニッパ 造形モデル取外し工具 洗浄タンク
グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) V4.1
Formlabs¥37,980税込¥41,7781個(1L)6日以内出荷V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
Formlabs Form 3L/3BL 仕上げキット: クリーニングツール
Formlabs¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷Form 3L/3BLで造形後のモデルのプラットホームからの取出しや洗浄を実施する為のキットです。セット内容リンスボトル/ビルドプラットフォーム用の治具/バッテリ駆動式溶剤ポンプ/クリーニングツール
キャスタブルワックスレジン (Castable Wax Resin 1L)
Formlabs¥72,980税込¥80,2781個(1L)91日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。パーツは、ポストキュアを必要とせずに処理するのに十分な強度があり、より速く、よりシンプルなワークフローを可能にします。造形ワークは、マスターモデルとして、直接インベストメント鋳造による最終生産(小ロット量産)に適しています。ジュエリー、デンタル業界での活用実績があります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
フレキシブル 80A レジン(Flexible 80A Resin 1L)【Form4用】
Formlabs¥43,980税込¥48,3781個(1L)6日以内出荷Flexible 80A Resinは、FormlabsがリリースしているFlexible/Elasticレジンファミリーの中で 最も剛性が高いソフトタッチの素材で、ショア硬度をゴムやTPUの弾力性に匹敵する80Aに設定 されています。 柔らかさと強度をバランスよく両立させているFlexible 80A Resinは、繰り返し使用しても、曲げ、 屈曲や圧縮に耐えられるように設計されています。この素材は、緩衝材、制振材や衝撃吸収材の 製作に最適です。用途ハンドル、グリップとオーバーモールド/クッション、ダンピング、衝撃吸収部/シール材、ガスケット、マスク/硬質ゴムライクな特性が求められるパーツ全般容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
ESDレジン (静電気放電対応 1L)
Formlabs¥56,980税込¥62,6781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
ファストモデル レジン (高速造形用 Fast Model Resin 1L)【Form 4用】
Formlabs¥16,980税込¥18,6781個(1L)6日以内出荷Fast Modelレジンは、1時間あたり100mm以上という、Formlabs材料で最速の造形スピードを誇る材料です。歯科用モデルなら僅か数分で、大型の試作品なら2時間以内に造形できます。Form 4シリーズ専用に開発されたこの材料は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
Form 3L / 3BL フィニッシュキット リンスバケット V2
Formlabs¥75,980税込¥83,5781個6日以内出荷37Lのステンレス製リンスバケットは、フルサイズのForm 3Lパーツに対応し、。Form 3L/3BLでプリントされたパーツを簡単に洗浄できます。セット内容リンスバケット/リンスバスケット/接地ケーブル/M5のグラウンディングスタッド
Nylon 12 Powder (FUSE1専用ナイロン12粉末)
Formlabs¥219,800税込¥241,7801個(10kg)6日以内出荷Nylon 12 Powderは、複雑なアセンブリや吸水率を最小限に抑えられる耐久性の高いパーツの製作に最適な素材です。【使用例】。・滑らかな表面が必要な部品。・高寸法精度が必要な試作品容量(kg)10
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら