絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • BROADCOM(87)
  • LEDIL(60)
  • VISHAY(31)
  • 4D SYSTEMS(15)
  • 東芝(12)
  • RS PRO(10)
  • Global Laser(10)
  • OSRAM(9)
  • OSRAM Opto Semiconductors(9)
  • Intelligent LED Solutions(9)
  • LITE-ON(8)
  • Mentor GmbH(8)
  • PowerLED(8)
  • OSI Optoelectronics(8)
  • DIALIGHT(7)
  • BIVAR(6)
  • CREE(6)
  • onsemi(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
19,980税込21,978
1セット(6個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LED 赤 スルーホール実装 3 mm 砲弾型 T-1 1袋 500個入 KINGBRIGHTLED 赤 スルーホール実装 3 mm 砲弾型 T-1 1袋 500個入KINGBRIGHT
18,980税込20,878
1袋(500個)
7日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mmこのKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.6mmアズワン品番65-7228-56
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWAKINGBRIGHT
15,980税込17,578
1セット(19個)
5日以内出荷
1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応
仕様ディスプレイタイプ = 16セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 16主波長 = 630 nm文字幅 = 8.2mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 25mm光度 = 11 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA40-19SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA40-19SURKWAKINGBRIGHT
28,980税込31,878
1箱(6個)
7日以内出荷
Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 59.5mm文字高さ = 101mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 122mm光度 = 250 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 150 mW, 600 mW小数点位置 = ライトサイド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPH-1608YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPH-1608YCKINGBRIGHT
38,980税込42,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503YD KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503YDKINGBRIGHT
23,980税込26,378
1袋(1000個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KP-1608SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KP-1608SYCKKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010YCKINGBRIGHT
43,980税込48,378
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 588 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 長方形, L-113YDT KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 長方形, L-113YDTKINGBRIGHT
22,980税込25,278
1袋(1000個)
5日以内出荷
Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nm寸法 = 7 x 5 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2106, KPA-2106SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 2106, KPA-2106SYCKKINGBRIGHT
49,980税込54,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2106実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 590 nm寸法 = 2.1 x 0.6 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KP-2012SYC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KP-2012SYCKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 長方形, L-119EGWT KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 長方形, L-119EGWTKINGBRIGHT
19,980税込21,978
1袋(500個)
7日以内出荷
Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 9 mcd、20 mcdピン数 = 3ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 7 x 5 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SYC-J3 KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SYC-J3KINGBRIGHT
37,980税込41,778
1袋(500個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 6 cdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPT-1608YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPT-1608YCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SYCKKINGBRIGHT
46,980税込51,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3015 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 350 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3216, KP-3216SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 3216, KP-3216SYCKKINGBRIGHT
33,980税込37,378
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCKKINGBRIGHT
43,980税込48,378
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1605 (0602)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3216, KPTR-3216SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 3216, KPTR-3216SYCKKINGBRIGHT
39,980税込43,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTリバース実装パッケージ
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3216, KPTD-3216YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 3216, KPTD-3216YCKINGBRIGHT
46,980税込51,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 588 nm寸法 = 3.2 x 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGW KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGWKINGBRIGHT
25,980税込28,578
1袋(500個)
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 40 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° スルーホール実装 KINGBRIGHTキングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° スルーホール実装KINGBRIGHT
13,980税込15,378
1袋(20個)
5日以内出荷
Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
仕様LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 6.22 x 2.44 x 6.35mm長さ = 6.22mm幅 = 2.44mm高さ = 6.35mm強度 = 30mcdRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCKKINGBRIGHT
41,980税込46,178
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KPT-2012QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KPT-2012QBC-DKINGBRIGHT
44,980税込49,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KP-1608EC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KP-1608ECKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 617 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2106, KPA-2106SECK KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2106, KPA-2106SECKKINGBRIGHT
49,980税込54,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2106実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 2.1 x 0.6 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTR-3216SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTR-3216SURCKKINGBRIGHT
39,980税込43,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.05mmKingbright SMTリバース実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KP-3216SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KP-3216SURCKKINGBRIGHT
34,980税込38,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012CGCK KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012CGCKKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3030, KPL-3015CGCK KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 3030, KPL-3015CGCKKINGBRIGHT
49,980税込54,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3030 (1212)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KP-2012CGCK KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KP-2012CGCKKINGBRIGHT
33,980税込37,378
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPT-2012EC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPT-2012ECKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 617 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTR-3216CGCK KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTR-3216CGCKKINGBRIGHT
35,980税込39,578
1セット(2000個)
5日以内出荷
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.05mmKingbright SMTリバース実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KPT-1608SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KPT-1608SURCKKINGBRIGHT
26,980税込29,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 1608, KPT-1608SECK KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, 表面実装, 1608, KPT-1608SECKKINGBRIGHT
32,980税込36,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SEC-J3 KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SEC-J3KINGBRIGHT
37,980税込41,778
1袋(500個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.8 V光度 = 11 cdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2012, KP-2012SECK KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2012, KP-2012SECKKINGBRIGHT
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品