受動部品その他関連用品 (30) カテゴリ: 受動部品ブランド: JST(日本圧着端子製造)すべて解除
JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。 シリーズ UB3 ポート数 1 定格電流(mA) 250.0 , 1.8A 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ A、バージョン3.0 定格電圧(kV) 30 結線方法 スナップイン オス・メス メス 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -25 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm) 3.96 極数 3 シリーズ VH 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シリーズ番号 B3P シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.96mm 1列 B5PS-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm) 3.96 極数 5 シリーズ VH 定格電流(A) 10 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ライトアングル
JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-30VS JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PHDシリーズ2.0 mm圧着レセプタクルハウジング. 2列コンタクト構成のPHDシリーズ2.0 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジングです。 このPHD 2.00 mm圧着コネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 このPHD圧着ハウジング用の圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 688-1381 688-1381 及び ; 688-1385 688-1385 を参照してください。 長さ(mm) 31.9 幅(mm) 7.3 ピッチ(mm) 2 極数 30 シリーズ PHD 材質(ハウジング) PA 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 PHDコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm) 3.96 極数 4 シリーズ VH 定格電流(A) 10 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-30V-S JST(日本圧着端子製造) 7日以内出荷
仕様 JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。 長さ(mm) 32 幅(mm) 8.3 ピッチ(mm) 2 極数 30 シリーズ PUD 材質(ハウジング) PBT 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 PUDシリーズコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-08V-S JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。 長さ(mm) 10 幅(mm) 8.3 ピッチ(mm) 2 極数 8 シリーズ PUD 材質(ハウジング) PBT 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 PUDシリーズコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-13 JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 このコネクタは、NHシリーズコネクタの高い信頼性と汎用性に基づいて開発されました。取り付け高さが9.8 mmと非常に小さくなっています。オリジナルの折り返しビームコンタクト 箱形シュラウドヘッダ ボス付きヘッダ 互換性 HA端末に準拠 長さ(mm) 34.8 幅(mm) 5.7 ピッチ(mm) 2.5 極数 13 シリーズ XH 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 併用可能製品 XHコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-04V-S JST(日本圧着端子製造) 予約販売
仕様 JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。 長さ(mm) 6 幅(mm) 4.2 ピッチ(mm) 1 極数 4 シリーズ NSH 材質(ハウジング) PBT 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 NSHシリーズコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 B2PS-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm) 3.96 極数 2 シリーズ VH 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シリーズ番号 B2PS シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ライトアングル
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-10V-S JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。 長さ(mm) 12 幅(mm) 8.3 ピッチ(mm) 2 極数 10 シリーズ PUD 材質(ハウジング) PBT 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 PUDシリーズコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-24V-S JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。 長さ(mm) 26 幅(mm) 8.3 ピッチ(mm) 2 極数 24 シリーズ PUD 材質(ハウジング) PBT 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 PUDシリーズコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-40V JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造 長さ(mm) 54.7 幅(mm) 11.4 ピッチ(mm) 2.5 極数 40 シリーズ XAD 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 XADコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-20V JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造 長さ(mm) 29.7 幅(mm) 11.4 ピッチ(mm) 2.5 極数 20 シリーズ XAD 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 XADコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造 長さ(mm) 17.2 幅(mm) 11.4 ピッチ(mm) 2.5 極数 10 シリーズ XAD 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 XADコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-9N(P) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色 長さ(mm) 35.58 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 9 シリーズ VH 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 小型電源コネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 サイドエントリ, トップエントリ
JST コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-18VS JST(日本圧着端子製造) 7日以内出荷
仕様 JST PHDシリーズ2.0 mm圧着レセプタクルハウジング. 2列コンタクト構成のPHDシリーズ2.0 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジングです。 このPHD 2.00 mm圧着コネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 このPHD圧着ハウジング用の圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 688-1381 688-1381 及び ; 688-1385 688-1385 を参照してください。 長さ(mm) 19.9 幅(mm) 7.3 ピッチ(mm) 2 極数 18 シリーズ PHD 材質(ハウジング) PA 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 PHDコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-7N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色 長さ(mm) 27.66 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 7 シリーズ VH 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 小型電源コネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 サイドエントリ, トップエントリ
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-08V-S JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。 長さ(mm) 10 幅(mm) 4.2 ピッチ(mm) 1 極数 8 シリーズ NSH 材質(ハウジング) PBT 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 NSHシリーズコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 02P-SJN JST(日本圧着端子製造) 7日以内出荷
仕様 2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタハウジング. SJNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインサイドエントリハウジングです。 SJNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、品番 ; 820-1208 820-1208 を参照してください。 長さ(mm) 4.4 幅(mm) 2.8 ピッチ(mm) 2 極数 2 シリーズ SJN 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 併用可能製品 SJNシリーズ圧着型コネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 サイドエントリ
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-S JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。 長さ(mm) 8 幅(mm) 4.2 ピッチ(mm) 1 極数 6 シリーズ NSH 材質(ハウジング) PBT 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 NSHシリーズコネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-7 JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092 長さ(mm) 12 幅(mm) 4.8 ピッチ(mm) 1.5 極数 7 シリーズ ZH 材質(ハウジング) PA 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 サイドエントリ, トップエントリ
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-9 JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092 長さ(mm) 15 幅(mm) 4.8 ピッチ(mm) 1.5 極数 9 シリーズ ZH 材質(ハウジング) PA 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 サイドエントリ, トップエントリ
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-10 JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092 長さ(mm) 16.5 幅(mm) 4.8 ピッチ(mm) 1.5 極数 10 シリーズ ZH 材質(ハウジング) PA 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 サイドエントリ, トップエントリ
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-3N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm) 11.82 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 3 シリーズ VHR 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-4 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092 長さ(mm) 7.5 幅(mm) 3.4 ピッチ(mm) 1.5 極数 4 シリーズ ZH 材質(ハウジング) PA 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092 長さ(mm) 6 幅(mm) 3.4 ピッチ(mm) 1.5 極数 3 シリーズ ZH 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-5 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092 長さ(mm) 9 幅(mm) 3.4 ピッチ(mm) 1.5 極数 5 シリーズ ZH 材質(ハウジング) PA 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-2 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092 長さ(mm) 4.5 幅(mm) 3.4 ピッチ(mm) 1.5 極数 2 シリーズ ZH 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3