抵抗 (5) 受動部品その他関連用品 (24) カテゴリ: 受動部品ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 1-1827875-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(30個)
5日以内出荷
シリーズ = Dynamic 1000ピッチ = 2.5mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5.0A定格電圧 = 250.0 VD-1200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 706-4424 706-4424 を参照. Dynamic 1200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1200シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917803-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 859,800税込 ¥ 945,780
1セット(3600個)
5日以内出荷
オス/メス オス併用可能製品 Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ Dynamic 5000適合電線サイズmm2 Min 3mm2結線方法 圧着mm2適合電線サイズAWG Min 12AWGコンタクト材質 銅合金AWG動作温度 Min -55℃動作温度 Max +105℃D-5200シリーズハウジングの嵌合については、 品番 680-1001 680-1001 を参照してください。. TE Connectivity Dynamic 5000 シリーズ 圧着端子. D-5000シリーズの大電流圧着リセプタクルとタブコンタクトは、Dynamic D-5000シリーズのハウジングでの使用に適しています。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点接触方式によって信頼性の高い電気的性能を発揮します。このDynamic 5000シリーズの圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。D-5000シリーズの圧着コンタクトは、20AWG→12AWGの幅広いワイヤサイズに対応し、仕様、用途、コストに応じた幅広い選択が可能です。. 特長. こじりに強い箱型設計 3点接触方式により信頼性の高い電気的性能を実現 定格電流に対応した高導電性素材を使用 金めっき仕様で高信頼性を実現 高電流用途向けの銀めっき仕様 ワイヤサイズ範囲:20 12 AWG. 用途.
Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合するように設計されています。
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794618-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ Micro MATE-N-LOKピッチ 3.0mm極数 8行数 2接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 5.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity mm Micro MATE-N-LOCKヘッダ. mmピッチ、UL94V-0等級の黒色又は天然色ハウジングのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダです。ヘッダハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ヘッダをかん合相手のケーブルコネクタのヘッダに固定するポジティブロックタブを備えています。スルーホールMicro MATE-N-LOKヘッダは、基板への確実な接続を実現するボードロック又ははんだテール保持機能を備えています。SMTバージョンは金属製の押さえクリップを備えています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダは、IRリフロー処理に対応していて、垂直及びライトアングル構成を用意しています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番2029104-x及び2029030-xを参照)。
. 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ケーブルコネクタへの確実な接続を実現するポジティブロックタブ 基板保持機能. 用途.
これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761606-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(16個)
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 20行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅定格電流 1.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 3-1761606-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 50行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅定格電流 1.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 2-644488-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ = MTA-100ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5.0A定格電圧 = 250.0 VUL (E28476)、CSA (LR7189). TE Connectivity MTA-100シュラウドヘッダ. MTA-100シュラウドピンヘッダで、ウエハーの材質はUL94V-0黒色ポリエステルです。 品番X-644486-XのMTA-100シュラウドピンヘッダは取付ペグ付きです。. ストレート又はライトアングル基板実装 対応するMTA 100ケーブル取付ソケットとかん合します。代表品番 ; 535-4857 535-4857 を参照してください。
TE Connectivity 647845-4 バッテリコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
色 グレー 極数 2 シリーズ AMP Power Series 50 定格電圧 600 V ac/dc 定格電流(A) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5499922-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(42個)
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 20行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだ定格電流 1.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761606-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1セット(19個)
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 16行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅定格電流 1.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
TE Connectivity 647845-3 バッテリコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
色 赤 極数 2 定格電圧 600 V ac/dc 定格電流(A) 50 材質(コンタクト) 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 銀 接続方向 ストレート
SMDレジスタ 50000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:50000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番 65-6948-87
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード シリーズ = Corcom C 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 44.2mm 奥行き = 41.2mm 高さ = 69.64mm 寸法 = 44.2 x 41.2 x 69.64mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm) 165 幅(mm) 115 高さ(mm) 40 質量(g) 72 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ワイヤリード シリーズ = Corcom ED 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 50.3mm 奥行き = 20.06mm 高さ = 39.4mm 寸法 = 50.3 x 20.06 x 39.4mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm) 165 幅(mm) 115 高さ(mm) 42 質量(g) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 6A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード シリーズ = Corcom GC 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 44.7mm 奥行き = 32.5mm 高さ = 62.23mm 寸法 = 44.7 x 32.5 x 62.23mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm) 165 幅(mm) 115 高さ(mm) 32 質量(g) 84 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity RFIフィルタ 単相 20A フランジマウント 1.08 μF, 11 nF 1.8 mH 0.82 mA Two Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = V 動作周波数 = 50 → 60Hz 長さ = 132.8mm 奥行き = 106.7mm 高さ = 38.9mm インダクタンス = 1.8 mH 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃UL、CSA、VDE. Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。. 両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz. コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計. Vシリーズ. コモンモードに対してN=4 ( Dbl. L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造. Wシリーズ 長さ(mm) 245 幅(mm) 133 高さ(mm) 90 質量(g) 729 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(36個)
7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac 終端スタイル = スペード シリーズ = Corcom C 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 31mm 奥行き = 41.2mm 高さ = 69.64mm 寸法 = 31 x 41.2 x 69.64mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm) 305 幅(mm) 305 質量(kg) 2.633 高さ(mm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブレーキ抵抗器 1.491kW 95Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:95Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
SMDレジスタ 50000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:50000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番 65-7022-01
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 54.1mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 54.1mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm) 165 幅(mm) 115 高さ(mm) 32 質量(g) 69 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 15A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 15A 最大定格電圧 = 250 V ac 終端スタイル = ワイヤリード シリーズ = Corcom SRB 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 35.81mm 奥行き = 24.39mm 高さ = 24.13mm 寸法 = 35.81 x 24.39 x 24.13mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 25 質量(g) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 55.63mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 55.63mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 6A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 54.1mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 54.1mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm) 310 幅(mm) 305 質量(kg) 1.248 高さ(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
ノブ 6.35mm 直径:31.8mm 丸型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEノブシリーズKLN
仕様 ●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:ナチュラル●インジケータ色:黒●併用可能製品:スイッチ●材料:アルミニウム アズワン品番 65-6924-68
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:31.8mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 15.9mmボディカラー = ナチュラルインジケータ色 = 黒材料 = アルミTEノブシリーズKLN 長さ(mm) 125 幅(mm) 75 高さ(mm) 18 質量(g) 31 RoHS指令(10物質対応) 対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~