TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 647845-4 バッテリコネクタ
色
グレー
極数
2
シリーズ
AMP Power Series 50
定格電圧
600 V ac/dc
定格電流(A)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80516460
647845-4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください