絞り込み
ブランド
  • 4D SYSTEMS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,848)
  • Panasonic(パナソニック)(3,778)
  • VISHAY(2,685)
  • YAGEO(1,985)
  • KEMET(1,153)
  • RS PRO(1,103)
  • BOURNS(960)
  • onsemi(882)
  • ARCOL(OHMITE)(805)
  • WURTH ELEKTRONIK(678)
  • KOA(613)
  • KINGBRIGHT(456)
  • KYOCERA AVX(454)
  • BROADCOM(422)
  • EPCOS(394)
  • MICROCHIP(375)
  • MURATA(村田製作所)(360)
  • ABRACON(342)
  • HARWIN(338)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用 4D SYSTEMSベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用4D SYSTEMS
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gen4 Interface Board for Display Modules 4D SYSTEMSGen4 Interface Board for Display Modules4D SYSTEMS
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様Gen4インターフェイスボード - gen4-IB. 4 D Systems gen4-IB は、gen4インテリジェントディスプレイモジュール用のインターフェイスボードです。 明記されている場合は、gen4スタータキットにもこのボードが含まれています。 このインターフェイスボードを使用すれば、30極FPCケーブルをZIFコネクタに接続し、4Dプログラミングケーブル又はuUSB-PA5-IIアダプタをインターフェイスボード上の5極ヘッダに接続します。接続が完了すれば、プログラミングを開始できます。 インターフェイスボードとプログラミングケーブルに取って代わるgen4-PAは、オールインワンボードです。 Gen4インターフェイスボードgen4-IBは、gen4-uLCD-24PTからgen4-uLCD-70DCT-CLB-SBの内蔵ディスプレイモジュールに対応しています。保存温度(℃)-30~+70動作周囲温度(℃)-15~+65RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Arduino 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Arduino 用 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT幅(mm)57.1寸法(mm)57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6ディスプレイ透過型解像度240×320pixelsRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLCD動作温度範囲(℃)-20~+70入力電圧dc供給電圧(V)4~5.5
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル 4D SYSTEMS4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル4D SYSTEMS
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFTディスプレイ透過型バックライトLCD動作温度範囲(℃)-20~+70入力電圧dc
4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 71.12mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 71.12mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 57.6 x 43.2mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 52.1 x 7.3 x 87.3mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = gen4RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 44.8 x 7.2 x 78.4mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃幅 = 44.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 Raspberry Pi 用 タッチパネル 4D SYSTEMS4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 Raspberry Pi 用 タッチパネル4D SYSTEMS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 44.8 x 7.2 x 78.4mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 182cd/m2RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 108 x 64.8mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 142.8 x 93.8 x 8.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃色数 = 65,536RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 272 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 272 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチインターフェースタイプ = I2C, TTL解像度 = 480 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 49 x 73.4mm供給電圧 = 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 97.6 x 56.9 x 15.8mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃グラフィックアレータイプ = VGA高さ = 97.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 320 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 73.44mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 101.1 x 56.6 x 7mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃照度 = 182cd/m2RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイスターターキット 240 x 320 pixels タッチパネル 4D SYSTEMS4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイスターターキット 240 x 320 pixels タッチパネル4D SYSTEMS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチ解像度 = 240 x 320 pixelsタッチスクリーン = ありタッチスクリーンタイプ = 抵抗性ディスプレイモード = 透過型ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT色数 = 65,536RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 2.4インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 2.4インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems グラフィックディスプレイ開発キット 4D SYSTEMS4D Systems グラフィックディスプレイ開発キット4D SYSTEMS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様キットの分類 = アダプタボードキット名 = Gen4 Programming併用可能製品 = Gen4ディスプレイモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル 4D Systems LCDディスプレイ用 4D SYSTEMSベゼル 4D Systems LCDディスプレイ用4D SYSTEMS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様共用ディスプレイタイプ:LCDディスプレイ●視野領域寸法:96.1 x 54.9mm●外寸寸法:129.4 x 84.4mm●外寸高さ:84.4mm●外寸幅:129.4mm●視野領域高さむ:54.9mm●視野領域幅:96.1mm●4D Systemsディスプレイモジュールベゼル. 4D Systemsのベゼルファミリは、各種インテリジェントディスプレイモジュールを収納するように設計されています。 4Dディスプレイベゼルには、3種類のサイズと黒又は白のカラーを用意しています。 各ベゼルはディスプレイの前面に取り付けるので、セキュアなエンクロージャ内でディスプレイモジュールのパネル取り付けが簡単になります。 これらのベゼルは屋内用途専用に設計されており、4D Systemsのインテリジェントディスプレイモジュールを鮮明かつ見栄えよく仕上げることが可能です。 ディスプレイモジュールベゼルの特長と利点 黒色又は白色のプラスチックベゼル パネル取り付けが簡単 ドリル作業は不要 M2取り付けねじ及びワッシャが付属 黄銅取り付けインサートでしっかり固定 スプリングクリップでベゼルをパネルに取り付け. RSでは、以下のベゼルを取り揃えています。 ; 8417879 8417879 3.2インチ黒色ベゼル ; 8417888 8417888 3.2インチ白色ベゼル ; 8417881 8417881 4.3インチ黒色ベゼル ; 8417885 8417885 4.3インチ白色ベゼル ; 9028543 9028543 7.0インチ黒色ベゼル ; 9028552 9028552 7.0インチ白色ベゼル

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品