1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●感度: -42dB●指向性: 無指向性●標準動作電圧: 2V dc●実装タイプ: スルーホール●出力インピーダンス: 2.2kΩ●SN比: 58dB●最大供給電流: 0.5mA●寸法: 4×1.5mm●直径: 4mm●高さ: 1.5mm●最大周波数: 20kHz●動作温度 Max: +70℃●最小周波数: 100Hz●動作温度 Min: -20℃●エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります