絞り込み
ブランド
  • Vishay Foil Resistors
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(833)
  • Panasonic(パナソニック)(397)
  • YAGEO(293)
  • KEMET(277)
  • VISHAY(255)
  • ARCOL(OHMITE)(250)
  • RS PRO(190)
  • WURTH ELEKTRONIK(130)
  • KINGBRIGHT(126)
  • KOA(111)
  • BOURNS(103)
  • BROADCOM(94)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • KYOCERA AVX(80)
  • LEDIL(60)
  • ABRACON(59)
  • STMicro(58)
  • MICROCHIP(57)
  • HARWIN(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y00621K00000T9L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y00621K00000T9LVishay Foil Resistors
39,980税込43,978
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S温度係数 = ±1ppm/℃動作温度 Min = -55℃Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 Y405310K0000J0L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 Y405310K0000J0LVishay Foil Resistors
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 1240終端スタイル = はんだピン許容差 = ±5%温度係数 = ±10ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃Accutrim 1240シリーズ(RJ26タイプ). Accutrim(TM) 1240シリーズ(RJ26タイプ)の超高精度Bulk MetalRホイル抵抗器は、様々な環境条件下で定評ある信頼性と極めて安定した性能を維持します。 Accutrim(TM) 1240 角トリミングポテンショメータは、滑らかな表面で多指向性出力を提供することにより、MIL-PRF-39035 Char. Hの要件以上の特性を達成するよう設計されています。 この1240シリーズには実質上バックラッシュのない調整機構が備わっているため、両方をすばやく正確に設定でき、対象の設定を正確に維持することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品