受動部品 :「線ゲージ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。TTL ロジックレベル 5 V で使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に搭載されています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバWindows用及び Apple Mac / Linux 用VCPドライバに対応しています。特長接続はマイクロコントローラに直接あるいはUARTまたはI / Oピンを使用 データ転送速度:最大 3 Mbps USBによる消費帯域を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ 様々な終端の USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換 ユニークなシリアル番号が付属、ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティの為に使用 USB 2.0最高速互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。UART 信号の TTL 電圧レベルにはアプリケーションインターフェイスロジックが付属します。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、使用されるインターフェイスに応じて提供される信号 TTL ロジックレベルで使用できます。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 内蔵EEPROM:ユーザーが書き込み可能な領域を持つ USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続する方法です。 TTL ロジックレベル 3.3 V で使用できます。各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が組み込まれており、ケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない裸線とスズめっき線があります。この回路は、 5 V 電源ピンと VCC 接続を使用して USB から給電されますこれらのケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長と利点マイクロコントローラの UART 又は I/O ピンに直接接続します データ転送速度は最大 3 Mbps です 汎用コンバータケーブルは、さまざまなロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスになります USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 50 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ° C USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブルです 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USB 2.0対応 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認定CE FCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります