1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大連続 順方向電流 : 200mA●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -460mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキー整流器は、非常に低い順方向電圧降下と低漏洩電流向けに最適化されており、携帯機器の幅広い DC-DC コンバータ、クランプ、保護用途に使用されています。SOD-923 ミニチュアパッケージの NSR0240P2 を使用すると、設計者は高効率を実現して省スペース要件を満たすという困難な課題に対応できます。超低順方向電圧降下: 460 mV @ 100 mA 低逆電流: 0.2 A @ 25 V VR 連続順電流: 200 mA 消費電力: 240 mW (最小トレース時 非常に高速なスイッチング速度 低静電容量 - CT : 7 pF 品番の先頭が「 NSV 」の製品は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 鉛フリーデバイスです 最終製品 モバイルハンドセット MP3プレーヤ 用途 LCDやキーパッドのバックライト カメラのフラッシュ バック / ブースト DC-DC コンバータ 逆電圧及び逆電流の保護 クランプ及び保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります