1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●論理回路:74HC 寸法(mm)13.005×7.595×2.337 タイプロジック:バストランシーバ 出力電流(mA)低レベル:(Max)35、高レベル:(Max)-35 ピン数(ピン)20 極性非反転 回路数8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 出力レベルCMOS 入力レベルCMOS 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数18 最大伝播遅延時間@最大CL135ns
1箱(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります